KOHLER Κεφαλή ντους, επιτοίχια, γυαλισμένο χρώμιο


Οι κεφαλές ντους Kohler είναι ιδανικές για τη διανομή νερού που χρησιμοποιείται σε βιομηχανικές και εμπορικές εφαρμογές.

Φίλτρα
Τέλος: Στιλβωμένο Chrome
ΣτυλΜοντέλοσύνδεσηΡυθμός ροήςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
Κ-72416-CP
1/2 "-14 NPT1.5€38.40
A
Κ-72417-CP
1/2 "-14 NPT1.75€42.76
B
Κ-72422-CP
1/2 "-14 NPT1.5€37.96
B
Κ-72423-CP
1/2 "-14 NPT1.75€40.53
C
Κ-72425-CP
1/2 "-14 NPT2€62.20
D
Κ-76464-CP
1 / 2 "NPT2€197.24

Χαρακτηριστικά

  • Οι κεφαλές ντους Kohler διαθέτουν μεταλλική κατασκευή για ανθεκτικότητα και αντοχή στην αμαύρωση.
  • Διαθέτουν όψη σπρέι MasterClean που επιτρέπει την πρόληψη της συσσώρευσης αφρού σαπουνιού και εναποθέσεων ορυκτών, εξασφαλίζοντας σταθερή και βελτιωμένη ροή νερού.
  • Αυτά τα προϊόντα ντους Kohler είναι επιτοίχια για αισθητική και εξοικονόμηση χώρου.

Πρότυπα και εγκρίσεις

  • ΟΠΩΣ ΕΓΩ
  • CSA

Συχνές Ερωτήσεις

Είναι αυτές οι κεφαλές ντους Kohler ανθεκτικές στη διάβρωση;

Ναι, αυτές οι κεφαλές ντους διαθέτουν γυαλισμένο φινίρισμα χρωμίου για αντίσταση στη διάβρωση.

Πώς μπορώ να ξέρω εάν η κεφαλή ντους Kohler μου είναι βουλωμένη;

Εάν παρατηρήσετε μια μείωση της πίεσης του νερού ή μια τροποποίηση στο σχέδιο ψεκασμού της κεφαλής ντους Kohler, θα μπορούσε να σημαίνει ότι τα κοιτάσματα ορυκτών ή άλλα υπολείμματα εμποδίζουν την κεφαλή ντους. Για τη διερεύνηση πιθανών βουλωμάτων, συνιστάται να αποσυνδέσετε την κεφαλή του ντους και να εξετάσετε τα ακροφύσια και τα εσωτερικά εξαρτήματα για τυχόν συσσώρευση. Εάν εντοπιστεί φράγμα, μπορεί να καθαριστεί με διάλυμα ίσων μερών νερού και λευκού ξιδιού ή εάν το πρόβλημα επιμένει, μπορείτε να αντικαταστήσετε την κεφαλή του ντους.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;