DAYTON 3VE59 Φορητή θέρμανση αερίου Lp 300000 Btuh | AD2WHN

DAYTON 3VE59 Φορητός Θερμοσίφωνας Αερίου Lp 300000 Btuh

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD2WHN Μοντέλο: 3VE59

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,683.45 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορητή θέρμανση αερίου Torpedo
Ροή αέρα1,800 cfm
Ενισχυτές AC0.65
Έξοδος BtuH300,000
Ενσωματωμένος θερμοστάτηςΝαι
Ρυθμός καυσίμου13.9 λίβρες / ώρα.
Τύπος αερίουLP
Περιοχή θέρμανσης7000 τετραγωνικά πόδια.
Ύψος18.5 "
Hz60
Μήκος33.625 "
Ελάχ. Μέγεθος κυλίνδρου500 λίβρες
Διαμόρφωση βύσματος NEMA5-15P
Χαρακτηριστικά ΑσφαλείαςΣυσκευή απενεργοποίησης καυσίμου, Προστασία υπερθέρμανσης
Τάση120
Πλάτος12.62 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 26.1
Ύψος πλοίου (cm)57.15
Μήκος πλοίου (cm)39.37
Πλάτος πλοίου (cm)92.71
Κωδικός ΕΣ7322900015
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΡοή αέραΕνισχυτές ACΈξοδος BtuHΤύπος αερίουΎψοςΜήκοςΠλάτοςΤιμή
DAYTON 3VE57 Φορητή θέρμανση αερίου Lp 70000/125000 Btuh | AD2WHM 3ΒΕ57400 cfm0.770,000/125,000LP16.125 "25.5 "11.88 "€648.24
DAYTON 3VE54 Φορητή θέρμανση αερίου Lp 30000/60000 Btuh | AG6QDQ 3ΒΕ54300 cfm0.65από 30,000 έως 60,000LP15.125 "19.25 "8.25 "€386.11
DAYTON 3VE55 Φορητή θέρμανση αερίου Lp 40000 Btuh | AG6QDR 3ΒΕ55300 cfm0.6840,000LP15.125 "19.25 "8.25 "€289.80
DAYTON 3VE56 Φορητή θέρμανση αερίου Ng 150000 Btuh | AG6QDT 3ΒΕ56435 cfm0.7150,000NG15.5 "25 9 / 16 "9.437 "€1,184.57
DAYTON 3VE58 Φορητή θέρμανση αερίου Lp 120000 / 150000btuh | AG6QDU 3ΒΕ58435 cfm0.8120,000/150,000LP16.125 "25.5 "11.88 "€698.51

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 3VE59 Φορητός Θερμοσίφωνας Αερίου Lp 300000 Btuh
€1,683.45 /μονάδα