Ο διακόπτης που λειτουργεί με καλώδιο Rees 04953-121 είναι μια μηχανική συσκευή ιδανική για την πραγματοποίηση ή τη διακοπή ηλεκτρικών συνδέσεων από μια ημι-απομακρυσμένη τοποθεσία τραβώντας ή σπρώχνοντας ένα συνδεδεμένο σχοινί καλωδίου. Αυτός ο διακόπτης είναι ιδιαίτερα κατάλληλος για διακοπή έκτακτης ανάγκης και συνήθεις εφαρμογές ελέγχου κυκλώματος. Κατά τη διάρκεια των εργασιών του μεταφορέα, μπορεί να παρέχει συνεχή έλεγχο και πρόσβαση για έκτακτη ή κανονική διακοπή.
Χαρακτηριστικά:
- Ο διακόπτης που λειτουργεί με καλώδιο Rees 04953-121 είναι ένας διακόπτης στυλ χαλαρού καλωδίου με επιχρυσωμένες επαφές NO & NC που αποτρέπουν την αμαύρωση υψηλής αντοχής.
- Η κόκκινη αριστερή σημαία του λειτουργεί ανεξάρτητα για να περιστρέφεται 90 μοίρες κατά το σκοντάψιμο.
- Η σημαία μπορεί να επαναφέρει χειροκίνητα τις θετικές επαφές διακοπής επαναφέροντας τη σημαία στην κανονική της θέση.
- Οι δεσμευτικοί ακροδέκτες του διακόπτη μπορούν να δεχτούν δύο καλώδια #14 AWG.
- Διαθέτει δύο ανοίγματα αγωγών για να χειριστεί ένα μέγιστο συνιστώμενο μήκος καλωδίου 200 πόδια με μέγιστη υποστήριξη διαστήματος 10 πόδια.
- Παρέχεται με ελαστικό παρέμβυσμα ινών για λαδόκολλη κατά την εγκατάσταση.
Συμβατά αξεσουάρ:
Πρότυπα και Εγκρίσεις:
- UL 508
- CSA C22.2
- CE
- IEC / EN 60947-5-1
- DEMKO (D-01489)
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Από τι είναι κατασκευασμένος αυτός ο διακόπτης που λειτουργεί με καλώδιο Rees 04953-121;
Το περίβλημα του καλωδιακού διακόπτη A. Rees 04953-121 έχει κατασκευή από χυτό αλουμίνιο υψηλής ποιότητας με επίστρωση σκόνης κίτρινου χρώματος. Είναι NEMA 4X (εσωτερικός χώρος) & IP66 για τη διασφάλιση στιβαρότητας και ανθεκτικότητας σε διάφορα περιβάλλοντα.
Ε. Πόσο μπορεί να διαρκέσει αυτός ο διακόπτης καλωδιακής λειτουργίας Rees 04953-121;
A. Η μηχανική διάρκεια ζωής του διακόπτη που λειτουργεί με καλώδιο Rees 04953-121 είναι 150000 λειτουργίες.
Ε. Ποιο είναι το εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος αυτού του διακόπτη καλωδιακής λειτουργίας Rees 04953-121;
A. Ο διακόπτης που λειτουργεί με καλώδιο Rees 04953-121 μπορεί να λειτουργήσει σε θερμοκρασίες που κυμαίνονται από 32 έως 131 βαθμούς F (0 έως 55 βαθμούς C). Μπορεί να αποθηκευτεί σε θερμοκρασίες που κυμαίνονται από -40 έως 185 βαθμούς F (-40 έως 85 βαθμούς C).