DAYTON Κινητήρες ανεμιστήρα αερισμού


Φίλτρα
Ρουλεμάν: Μπάλα , Απαιτούμενος πυκνωτής: Περιλαμβάνεται , Καθήκον: Συνεχής , Υλικό πλαισίου: Ατσάλι , Hz: 60 , Κατηγορία μόνωσης: B , Εφαρμογή κινητήρα: Φάρμας , Σχεδιασμός κινητήρα: Πυκνωτής-Έναρξη , Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήρα: Εντελώς κλειστό Air-Over , Υποεφαρμογή Motor: Ανεμιστήρας αερισμού , Θερμική προστασία κινητήρα: AUTO , RPM πινακίδας: 3450 , Φάση: 1 , Εύρος στροφών: 3001-3600 , Συντελεστής εξυπηρέτησης: 1.00 , Τάση: 115/230
ΣτυλΜοντέλοΣυνολικό μήκοςφινίρισμακορνίζαShaft Dia.Μήκος άξοναΠλήρες φορτίοHPΜήκος λιγότερο άξοναςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
4K062
--------€995.37
B
4K056BG
--------€595.06
C
4K057BG
9 9 / 16 "Ψημένο σμάλτο481 / 2 "1.5 "11.0/5.53/48"€664.60
D
4K058BG
10.375 "Ψημένο σμάλτο56Z5 / 8 "2.25 "11.0/5.53/48"€615.89
E
4K059
12.25 "Ψητό σμάλτο56Z5 / 8 "2.25 "12.4/6.219 15 / 16 "€653.32
F
4K060
13.25 "Ψημένο σμάλτο143ΤΖ7 / 8 "2.25 "17.4/8.71.510 15 / 16 "€819.62
G
4K061
13.75 "Ψημένο σμάλτο143ΤΖ7 / 8 "2.25 "22.2/11.1211.437 "€1,027.24

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;