REELCRAFT EA33106 L12D Κινητήρας εύκαμπτου σωλήνα, 12 VDC, εσωτερική διάμετρος 3/4 ίντσες, μήκος σωλήνα 50 πόδια

Είδος: BT7CKK Μοντέλο: EA33106 L12D
€1,281.57 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΧερούλι μανιβέλας

Λεπτομέρειες:

Τα καρούλια εύκαμπτων σωλήνων Reelcraft Series 30000 είναι σχεδιασμένα για ανθεκτικές εφαρμογές που απαιτούν μεγάλα μήκη σωλήνα και μεγάλη χωρητικότητα αποθήκευσης. Η ολοκληρωμένη ενιαία κατασκευή χωρίς συγκολλήσεις στην κόπωση, η πλήρης περιστροφή ροής και το βαρύ ατσάλινο πλαίσιο, το καρούλι και το τύμπανο εξασφαλίζουν τη μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Οι αυτοασφαλιζόμενοι συνδετήρες Series 30000 είναι ιδανικοί για βιομηχανική χρήση ή χρήση στον αγρό, όπως περιποίηση χλοοτάπητα ή έλεγχο παρασίτων. ., ,Ποιοτικό φινίρισμα και ανθεκτικό στη διάβρωση – Τα μεμονωμένα εξαρτήματα με βαφή πούδρας προσφέρουν μέγιστη προστασία από την πρόωρη διάβρωση., ,Επιλογές κινητήρα – Οι πολλαπλές επιλογές κινητήρα παρέχουν μια εύκολη μέθοδο για την επανατύλιξη μεγάλου μήκους εύκαμπτου σωλήνα., ,Το μοντέλο παρέχεται με 12 V Κινητήρας συνεχούς ρεύματος, , Κατασκευάζεται στις ΗΠΑ,

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΜάνικα έξω από το Dia.Ο τύπος της μονάδαςφινίρισμαΕίσοδοςΜήκοςΜέγιστη. Θερμ.Μέγιστη. Θερμ. Εύρος (F)Τιμή
REELCRAFT CA32122 L1 Ελαστικός στρόφαλος μανιβέλας χειρός 1/2 ίντσας x 400 πόδια | AB9DGG 2CAJ1 CA32122 L1Ράμπα με εύκαμπτο σωλήνα-Στρόφαλος χεριώνΣκονισμένο με σκόνη-35 "-250 βαθμοί F€390.18
REELCRAFT EA33128 L12D1 Ελαστικός σωλήνας με μηχανισμό τροχού 3/4 ίντσας Id x 275 πόδια | AB9DGJ 2CAJ3 EA33128 L12D1Ράμπα με εύκαμπτο σωλήνα-ΜηχανοκίνηταΣκονισμένο με σκόνη-20.25 "-250 βαθμοί F€1,436.82
REELCRAFT CA38106 M 1 Ελαστικός σωλήνας 3/8 ίντσας Id x 140 πόδια 4500 Psi | AD8ETM 4JNC9 CA38106 Μ 1Ράμπα με εύκαμπτο σωλήνα-Στρόφαλος χεριώνΣκονισμένο με σκόνη-17.75 "-400 βαθμοί F€586.67
REELCRAFT CA32128 L1 Ράβδος μανιβέλας χειρός στρόφαλος | AD8PRF 4LMG6 CA32128 L1Ράμπα με εύκαμπτο σωλήνα-Στρόφαλος χεριώνΣκονισμένο με σκόνη-40 "-250 βαθμοί F€659.00
REELCRAFT CA38112 M1 Πλυντήριο πίεσης τροχών | AD8WFC 4NB24 CA38112 Μ1Ράμπα με εύκαμπτο σωλήνα-Στρόφαλος χεριώνΣκονισμένο με σκόνη-17.75 "-400 βαθμοί F€583.05
REELCRAFT CA32112 M1 Ελαστικός σωλήνας 3000 Psi | AE2RBV 4Z934 CA32112 Μ1Ράμπα με εύκαμπτο σωλήνα-Στρόφαλος χεριώνΑνθεκτικό παλτό σε σκόνη-25 "-250 βαθμοί F€542.36
REELCRAFT EA32118 M12D1 Ελαστικός σωλήνας | AE7KXP 5Z339 EA32118 M12D1Ράμπα με εύκαμπτο σωλήνα-ΜηχανοκίνηταΣκονισμένο με σκόνη-23.625 "-250 βαθμοί F€1,309.39

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

REELCRAFT EA33106 L12D Κινητήρας εύκαμπτου σωλήνα, 12 VDC, εσωτερική διάμετρος 3/4 ίντσες, μήκος σωλήνα 50 πόδια
€1,281.57 /μονάδα