REELCRAFT EA33128 L12D1 Ελαστικός σωλήνας με μηχανισμό τροχού 3/4 ίντσας Id x 275 πόδια | AB9DGJ 2CAJ3

REELCRAFT EA33128 L12D1 Hose Roel Motor Driven 3/4 Inch Id x 275 Feet

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB9DGJ Μοντέλο: EA33128 L12D1Cross Ref: 2CAJ3

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,440.11 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡάμπα με εύκαμπτο σωλήνα
ΡουλεμάνΜόνιμα λιπαντικά
ΧρώμαRed
ΚατασκευήΌλα τα μπουλόνια ενοποιημένα
Ο τύπος της μονάδαςΜηχανοκίνητα
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Ύψος17.75 "
Ο σωλήνας τελειώνει3/4 "(F) NPT
Αναγνωριστικό σωλήναN
Μάνικα μέσα Dia.3 / 4 "
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα275ft.
Έξοδος σωλήνα (In.)3/4 "(F) NPT
Μήκος20.25 "
Μέγιστη. Εκτίμηση πίεσης1000 psi
Μέγιστη. Θερμ. Εύρος (F)250 βαθμοί F
Τάση κινητήρα12 VDC
ΒάσηΕίτε το τέλος του κυλίνδρου
Δεν περιλαμβάνονταιΜανίκα
Είσοδος κυλίνδρου3/4 "(F) NPT
Τύπος σφραγίδαςΟ δακτύλιος Viton
Περιστρεφόμενο υλικόΕπινικελωμένη
ΧαρακτηριστικάΒαρέως
Πλάτος38.625 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 34.65
Ύψος πλοίου (cm)62.23
Μήκος πλοίου (cm)109.22
Πλάτος πλοίου (cm)48.26
Κωδικός ΕΣ8543709650
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΜάνικα έξω από το Dia.Ο τύπος της μονάδαςφινίρισμαΕίσοδοςΜήκοςΜέγιστη. Θερμ.Μέγιστη. Θερμ. Εύρος (F)Τιμή
REELCRAFT CA32122 L1 Ελαστικός στρόφαλος μανιβέλας χειρός 1/2 ίντσας x 400 πόδια | AB9DGG 2CAJ1 CA32122 L1Ράμπα με εύκαμπτο σωλήνα-Στρόφαλος χεριώνΣκονισμένο με σκόνη-35 "-250 βαθμοί F€390.18
REELCRAFT CA38106 M 1 Ελαστικός σωλήνας 3/8 ίντσας Id x 140 πόδια 4500 Psi | AD8ETM 4JNC9 CA38106 Μ 1Ράμπα με εύκαμπτο σωλήνα-Στρόφαλος χεριώνΣκονισμένο με σκόνη-17.75 "-400 βαθμοί F€603.40
REELCRAFT CA32128 L1 Ράβδος μανιβέλας χειρός στρόφαλος | AD8PRF 4LMG6 CA32128 L1Ράμπα με εύκαμπτο σωλήνα-Στρόφαλος χεριώνΣκονισμένο με σκόνη-40 "-250 βαθμοί F€659.00
REELCRAFT CA38112 M1 Πλυντήριο πίεσης τροχών | AD8WFC 4NB24 CA38112 Μ1Ράμπα με εύκαμπτο σωλήνα-Στρόφαλος χεριώνΣκονισμένο με σκόνη-17.75 "-400 βαθμοί F€574.72
REELCRAFT CA32112 M1 Ελαστικός σωλήνας 3000 Psi | AE2RBV 4Z934 CA32112 Μ1Ράμπα με εύκαμπτο σωλήνα-Στρόφαλος χεριώνΑνθεκτικό παλτό σε σκόνη-25 "-250 βαθμοί F€537.64
REELCRAFT EA32118 M12D1 Ελαστικός σωλήνας | AE7KXP 5Z339 EA32118 M12D1Ράμπα με εύκαμπτο σωλήνα-ΜηχανοκίνηταΣκονισμένο με σκόνη-23.625 "-250 βαθμοί F€1,484.48
REELCRAFT EA32112 M12D1 Ελαστικός σωλήνας | AE7KXQ 5Z340 EA32112 M12D1Ράμπα με εύκαμπτο σωλήνα-ΜηχανοκίνηταΣκονισμένο με σκόνη-20.75 "-250 βαθμοί F€1,473.05

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

REELCRAFT EA33128 L12D1 Hose Roel Motor Driven 3/4 Inch Id x 275 Feet
€1,440.11 /μονάδα