REELCRAFT CA38112 M1 Πλυντήριο πίεσης τροχών | AD8WFC 4NB24

REELCRAFT CA38112 M1 Ροδέλα με πίεση

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8WFC Μοντέλο: CA38112 M1Cross Ref: 4NB24

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€574.72 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡάμπα με εύκαμπτο σωλήνα
ΡουλεμάνΜόνιμα λιπαντικά
Ο τύπος της μονάδαςΣτρόφαλος χεριών
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Ύψος20.25 "
Ο σωλήνας τελειώνει1/2 "(Μ) NPT
Αναγνωριστικό σωλήναN
Μάνικα μέσα Dia.3 / 8 "
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα300ft.
Έξοδος σωλήνα (In.)1/2 "(F) NPT
Μήκος17.75 "
Μέγιστη. Εκτίμηση πίεσης5000 psi
Μέγιστη. Θερμ. Εύρος (F)400 βαθμοί F
ΒάσηΌροφος, τοίχος, πάγκο και φορτηγό
Δεν περιλαμβάνονταιΜανίκα
Είσοδος κυλίνδρου1/2 "(F) NPT
Τύπος σφραγίδαςΆφλας
ΧαρακτηριστικάΠλύσιμο υπό πίεση
Πλάτος25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 22.05
Ύψος πλοίου (cm)60.96
Μήκος πλοίου (cm)90.17
Πλάτος πλοίου (cm)48.26
Κωδικός ΕΣ8479899899
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΜάνικα έξω από το Dia.Ο τύπος της μονάδαςφινίρισμαΕίσοδοςΜήκοςΜέγιστη. Θερμ.Μέγιστη. Θερμ. Εύρος (F)Τιμή
REELCRAFT CA32122 L1 Ελαστικός στρόφαλος μανιβέλας χειρός 1/2 ίντσας x 400 πόδια | AB9DGG 2CAJ1 CA32122 L1Ράμπα με εύκαμπτο σωλήνα-Στρόφαλος χεριώνΣκονισμένο με σκόνη-35 "-250 βαθμοί F€390.18
REELCRAFT EA33128 L12D1 Ελαστικός σωλήνας με μηχανισμό τροχού 3/4 ίντσας Id x 275 πόδια | AB9DGJ 2CAJ3 EA33128 L12D1Ράμπα με εύκαμπτο σωλήνα-ΜηχανοκίνηταΣκονισμένο με σκόνη-20.25 "-250 βαθμοί F€1,440.11
REELCRAFT CA38106 M 1 Ελαστικός σωλήνας 3/8 ίντσας Id x 140 πόδια 4500 Psi | AD8ETM 4JNC9 CA38106 Μ 1Ράμπα με εύκαμπτο σωλήνα-Στρόφαλος χεριώνΣκονισμένο με σκόνη-17.75 "-400 βαθμοί F€603.40
REELCRAFT CA32128 L1 Ράβδος μανιβέλας χειρός στρόφαλος | AD8PRF 4LMG6 CA32128 L1Ράμπα με εύκαμπτο σωλήνα-Στρόφαλος χεριώνΣκονισμένο με σκόνη-40 "-250 βαθμοί F€659.00
REELCRAFT CA32112 M1 Ελαστικός σωλήνας 3000 Psi | AE2RBV 4Z934 CA32112 Μ1Ράμπα με εύκαμπτο σωλήνα-Στρόφαλος χεριώνΑνθεκτικό παλτό σε σκόνη-25 "-250 βαθμοί F€537.64
REELCRAFT EA32118 M12D1 Ελαστικός σωλήνας | AE7KXP 5Z339 EA32118 M12D1Ράμπα με εύκαμπτο σωλήνα-ΜηχανοκίνηταΣκονισμένο με σκόνη-23.625 "-250 βαθμοί F€1,484.48
REELCRAFT EA32112 M12D1 Ελαστικός σωλήνας | AE7KXQ 5Z340 EA32112 M12D1Ράμπα με εύκαμπτο σωλήνα-ΜηχανοκίνηταΣκονισμένο με σκόνη-20.75 "-250 βαθμοί F€1,473.05

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

REELCRAFT CA38112 M1 Ροδέλα με πίεση
€574.72 /μονάδα