AUTONICS Αισθητήρας πίεσης υγρού και αέρα


Φίλτρα
Αναλογική έξοδος: 1 έως 5 VDC , Απεικόνιση: LED 4 ψηφίων , Ηλεκτρική σύνδεση: Συνδετήρας καλωδίων με καλώδια , Υλικό στέγασης: πλαστικός , Αξιολόγηση IP: 40 , Λειτουργική Θερμ. Εύρος: -14 βαθμοί έως 122 βαθμούς C , Απαιτούμενη ισχύς: 12 έως 24 VDC , Σύνδεση διαδικασίας: 1 / 8 "NPT , Διαβρεγμένα υλικά: 316L από ανοξείδωτο χάλυβα
ΣτυλΜοντέλοΜέγιστη. ΠίεσηΣειρά
A
PSAN-L01CV-NPT1 / 8
29 psi0 έως 14.5 psi
RFQ
A
PSAN-L1CPV-NPT1 / 8
217.5 psi0 έως 145 psi
RFQ

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;