Ρυθμιζόμενα πιρούνια: Ναι , Ρυθμιζόμενα πόδια: Ναι , Τάση μπαταρίας AGM: 12V , Μέγεθος μπαταρίας: 8 , Τύπος Μπαταρίας: Ετήσια Γενική Συνέλευση , Υλικό Caster: πολυουρεθάνης , Μήκος πιρουνιού: 42 " , Υλικό μπροστινού τροχίσκου: πολυουρεθάνης , HP: 2 hp , Μεμονωμένο πλάτος περόνης: 6" , Χωρητικότητα φόρτωσης: 2000 lbs. , Μέγιστη. Ενισχυτές: 120A , Μέγιστη. Πλάτος μεταξύ των ποδιών: 50 " , Αριθμός μπαταριών: 2 , Αριθμός τροχών: 4 , Συνολικό βάθος: 63.5 " , Φάση: 1 , Υλικό πίσω τροχίσκου: πολυουρεθάνης , Ακτίνα στροφής: 51 " , Ομοιόμορφη χωρητικότητα από 0" έως 63": 2000 lbs. , Ομοιόμορφη χωρητικότητα από 63" έως 118": 1500 lbs. , Τάση: 24V , Watt: 1500W