VESTIL Ρύθμιση ισχύος SE/HP-63-AA-AIR Αέρα/Χειροκίνητη αντλία Στοίβαξης βραχίονα, μέγεθος 63 ιντσών

Στοιχείο: CE3EWT Μοντέλο: SE/HP-63-AA-AIR
€6,179.63 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣωρεύτης
Ρυθμιζόμενα πιρούνιαΝαι
Ρυθμιζόμενα πόδιαΝαι
Χωρητικότητα2000 lbs.
ΧρώμαΜαύρο, Κίτρινο
Μήκος περονοφόρου42 "
Πλάτος περονοφόρου6"
Υλικό πλαισίωνΧάλυβας / φίμπεργκλας
Μπροστινό Caster Dia.3.125 "
Υλικό μπροστινού τροχίσκουπολυουρεθάνης
Ύψος79 "
Εύρος Ύψους2 1/8 "έως 63"
ΠεριλαμβάνειΑπαιτείται 80 έως 100 psi
Πλάτος ποδιού4"
Μήκος63.5 "
Μέγιστο ύψος ανύψωσης63 "
Χωρητικότητα φορτίου2000 lbs.
ΥλικόΧάλυβας, Fiberglass
Μέγιστη. Απόσταση ταξιδιού40.12 "
Μέγιστη. Πλάτος μεταξύ πιρουνιών26.75 "
Μέγιστη. Πλάτος Ανάμεσα στα πόδια50 "
Ελάχ. Ύψος ανύψωσης2.13 "
Ελάχ. Πλάτος μεταξύ πιρουνιών8.38 "
Ελάχ. Πλάτος Ανάμεσα στα πόδια40.13 "
Αριθμός τροχίσκων4
Συνολικό βάθος63.5 "
Πηγή ενέργειαςΠνευματικός
Απαιτείται πίεση80 έως 100 psi
Πίσω Caster Dia.7"
Υλικό πίσω τροχίσκουπολυουρεθάνης
Ομοιόμορφη χωρητικότητα από 0" έως 63"2000 lbs.
Πλάτος48 "

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΧρώμαΠλάτος περονοφόρουΜέγιστο ύψος ανύψωσηςΥλικόΜέγιστη. Απόσταση ταξιδιούΜέγιστη. Πλάτος μεταξύ πιρουνιώνΕλάχ. Ύψος ανύψωσηςΤιμή
VESTIL SE/HP-118 Αντλία χειρός/Στοίβακτη με τροφοδοσία, Μέγιστο ύψος 118 ιντσών | AG7YQA SE / HP-11865.38 "Κίτρινο26 3 / 4 "118 "Ατσάλι114.625 "17 "3.38 "€8,085.27
RFQ
VESTIL SE/HP-63 Αντλία χειρός/Στοίβακτη με τροφοδοσία, Μέγιστο ύψος 63 ιντσών | AG7YQB SE / HP-6365.38 "Κίτρινο26 3 / 4 "63 "Ατσάλι40.12 "17 "3.38 "€6,793.90
RFQ
VESTIL SE/HP-98 Αντλία χειρός/Στοίβακτη με τροφοδοσία, Μέγιστο ύψος 98 ιντσών | AG7YQC SE / HP-9865.38 "Κίτρινο26 3 / 4 "98 "Ατσάλι40.12 "17 "3.38 "€7,829.16
RFQ
VESTIL SE / HP-118-AA Αντλία χειρός / ρυθμιζόμενη δύναμη βραχίονα, 118 ίντσες Μέγιστο ύψος | CE3EWQ SE / HP-118-AA67 "Μαύρο, Κίτρινο26 3 / 4 "118 "Χάλυβα, πλαστικό115.875 "-2.13 "€8,819.89
RFQ
VESTIL SE / HP-63-AA Αντλία χειρός / ρυθμιζόμενη δύναμη βραχίονα, 63 ίντσες Μέγιστο ύψος | CE3EWR SE / HP-63-AA65 "Μαύρο, Κίτρινο26 3 / 4 "63 "Χάλυβα, πλαστικό40.12 "-2.13 "€7,542.63
RFQ
VESTIL SE / HP-98-AA Αντλία χειρός / ρυθμιζόμενη δύναμη βραχίονα, 98 ίντσες Μέγιστο ύψος | CE3EWU SE / HP-98-AA65 "Μαύρο, Κίτρινο26 3 / 4 "98 "Χάλυβα, πλαστικό40.12 "-2.13 "€8,676.76
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL Ρύθμιση ισχύος SE/HP-63-AA-AIR Αέρα/Χειροκίνητη αντλία Στοίβαξης βραχίονα, μέγεθος 63 ιντσών
€6,179.63 /μονάδα