VESTIL SE / HP-118-AA Αντλία χειρός / ρυθμιζόμενη δύναμη βραχίονα, 118 ίντσες Μέγιστο ύψος | CE3EWQ

VESTIL SE/HP-118-AA Χειροκίνητη αντλία/Ρυθμιζόμενος βραχίονας στοίβαξης ισχύος, μέγιστο ύψος 118 ιντσών

Στοιχείο: CE3EWQ Μοντέλο: SE/HP-118-AA
€8,819.89 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣωρεύτης
Ρυθμιζόμενα πιρούνιαΝαι
Τάση μπαταρίας AGM12V
Μέγεθος της μπαταρίας8
Τύπος μπαταρίαςΕτήσια Γενική Συνέλευση
Χωρητικότητα2000 lbs.
ΧρώμαΜαύρο, Κίτρινο
Μήκος περονοφόρου42 "
Πλάτος περονοφόρου26 3 / 4 "
Υλικό πλαισίωνΧάλυβας / πλαστικό
Συχνότητα60 Hz
Μπροστινό Caster Dia.4"
Υλικό μπροστινού τροχίσκουπολυουρεθάνης
Ύψος78 "
Εύρος Ύψους2 1/8 "έως 118"
HP2 hp
ΠεριλαμβάνειΦορτιστής Μπαταρίας
Μεμονωμένο πλάτος πιρουνιού6"
Πλάτος ποδιού24 "
Μήκος67 "
Μέγιστο ύψος ανύψωσης118 "
Χωρητικότητα φορτίου2000 lbs.
ΥλικόΧάλυβα, πλαστικό
Μέγιστη. Amps120A
Μέγιστη. Απόσταση ταξιδιού115.875 "
Ελάχ. Ύψος ανύψωσης2.13 "
Ελάχ. Πλάτος μεταξύ πιρουνιών17 "
Ελάχ. Πλάτος Ανάμεσα στα πόδια24 "
Αριθμός μπαταριών2
Αριθμός τροχίσκων4
Φάση1
Πηγή ενέργειαςΗλεκτρικό Ασύρματο
Πίσω Caster Dia.6.5 "
Υλικό πίσω τροχίσκουπολυουρεθάνης
Ομοιόμορφη χωρητικότητα από 0" έως 63"2000 lbs.
Ομοιόμορφη χωρητικότητα από 63" έως 118"1500 lbs.
Τάση24V
Watts1500W
Πλάτος53 "

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΧρώμαΠλάτος περονοφόρουΜέγιστο ύψος ανύψωσηςΥλικόΜέγιστη. Απόσταση ταξιδιούΜέγιστη. Πλάτος μεταξύ πιρουνιώνΕλάχ. Ύψος ανύψωσηςΤιμή
VESTIL SE/HP-118 Αντλία χειρός/Στοίβακτη με τροφοδοσία, Μέγιστο ύψος 118 ιντσών | AG7YQA SE / HP-11865.38 "Κίτρινο26 3 / 4 "118 "Ατσάλι114.625 "17 "3.38 "€8,085.27
RFQ
VESTIL SE/HP-63 Αντλία χειρός/Στοίβακτη με τροφοδοσία, Μέγιστο ύψος 63 ιντσών | AG7YQB SE / HP-6365.38 "Κίτρινο26 3 / 4 "63 "Ατσάλι40.12 "17 "3.38 "€6,793.90
RFQ
VESTIL SE/HP-98 Αντλία χειρός/Στοίβακτη με τροφοδοσία, Μέγιστο ύψος 98 ιντσών | AG7YQC SE / HP-9865.38 "Κίτρινο26 3 / 4 "98 "Ατσάλι40.12 "17 "3.38 "€7,829.16
RFQ
VESTIL SE / HP-63-AA Αντλία χειρός / ρυθμιζόμενη δύναμη βραχίονα, 63 ίντσες Μέγιστο ύψος | CE3EWR SE / HP-63-AA65 "Μαύρο, Κίτρινο26 3 / 4 "63 "Χάλυβα, πλαστικό40.12 "-2.13 "€7,542.63
RFQ
VESTIL SE / HP-63-AA-AIR Αντλία αέρα / χεριού Ρυθμιζόμενη δύναμη βραχίονα στοίβα, 63 ίντσες μέγεθος | CE3EWT SE / HP-63-AA-ΑΕΡΑ63.5 "Μαύρο, Κίτρινο6"63 "Χάλυβας, Fiberglass40.12 "26.75 "2.13 "€6,179.63
RFQ
VESTIL SE / HP-98-AA Αντλία χειρός / ρυθμιζόμενη δύναμη βραχίονα, 98 ίντσες Μέγιστο ύψος | CE3EWU SE / HP-98-AA65 "Μαύρο, Κίτρινο26 3 / 4 "98 "Χάλυβα, πλαστικό40.12 "-2.13 "€8,676.76
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL SE/HP-118-AA Χειροκίνητη αντλία/Ρυθμιζόμενος βραχίονας στοίβαξης ισχύος, μέγιστο ύψος 118 ιντσών
€8,819.89 /μονάδα