VESTIL SE/HP-98 Αντλία χειρός/Στοίβακτη με τροφοδοσία, Μέγιστο ύψος 98 ιντσών | AG7YQC

VESTIL SE/HP-98 Hand Pump/Powered Stacker, 98 Inch Μέγιστο ύψος

Στοιχείο: AG7YQC Μοντέλο: SE/HP-98
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€7,829.16 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρική στοίβα
Τάση μπαταρίας AGM12V
Μέγεθος της μπαταρίας8
Τύπος μπαταρίαςΕτήσια Γενική Συνέλευση
Χωρητικότητα2000 lbs.
Υλικό κάστερπολυουρεθάνης
ΧρώμαΚίτρινο
Μήκος περονοφόρου42 "
Πλάτος περονοφόρου26 3 / 4 "
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Συχνότητα60 Hz
Μπροστινό Caster Dia.4"
Υλικό μπροστινού τροχίσκουπολυουρεθάνης
Ύψος72 "
Εύρος Ύψους3 3/8 "έως 98"
HP2 hp
Hz60
ΠεριλαμβάνειΦορτιστής Μπαταρίας
Μεμονωμένο πλάτος πιρουνιού6"
Πλάτος ποδιού24 "
Μήκος65.38 "
Μέγιστο ύψος ανύψωσης98 "
Χωρητικότητα φορτίου2000 lbs.
Χαμηλό ύψος3-3 / 8 ίντσες
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Amps120A
Μέγιστη. Απόσταση ταξιδιού40.12 "
Μέγιστη. Βατ1500W
Μέγιστη. Πλάτος μεταξύ πιρουνιών17 "
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Ελάχ. Ύψος ανύψωσης3.38 "
Ελάχ. Πλάτος μεταξύ πιρουνιών17 "
Ελάχ. Πλάτος Ανάμεσα στα πόδια24 "
Αριθμός μπαταριών2
Αριθμός τροχίσκων4
Φάση1
Πηγή ενέργειαςΗλεκτρικό Ασύρματο
Υψωμένο ύψος98 ίντσες
Πίσω Caster Dia.6.5 "
Υλικό πίσω τροχίσκουπολυουρεθάνης
Ομοιόμορφη χωρητικότητα από 0" έως 63"2000 lbs.
Ομοιόμορφη χωρητικότητα από 63" έως 118"1500 lbs.
Τάση24V
Watts1500W
Πλάτος26.75 "
Πλάτος ανάμεσα στα πιρούνια17 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 382.5
Ύψος πλοίου (cm)182.88
Μήκος πλοίου (cm)166.05
Πλάτος πλοίου (cm)67.95
Κωδικός ΕΣ8428900290
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΧρώμαΠλάτος περονοφόρουΜέγιστο ύψος ανύψωσηςΥλικόΜέγιστη. Απόσταση ταξιδιούΜέγιστη. Πλάτος μεταξύ πιρουνιώνΕλάχ. Ύψος ανύψωσηςΤιμή
VESTIL SE/HP-118 Αντλία χειρός/Στοίβακτη με τροφοδοσία, Μέγιστο ύψος 118 ιντσών | AG7YQA SE / HP-11865.38 "Κίτρινο26 3 / 4 "118 "Ατσάλι114.625 "17 "3.38 "€8,085.27
RFQ
VESTIL SE/HP-63 Αντλία χειρός/Στοίβακτη με τροφοδοσία, Μέγιστο ύψος 63 ιντσών | AG7YQB SE / HP-6365.38 "Κίτρινο26 3 / 4 "63 "Ατσάλι40.12 "17 "3.38 "€6,793.90
RFQ
VESTIL SE / HP-118-AA Αντλία χειρός / ρυθμιζόμενη δύναμη βραχίονα, 118 ίντσες Μέγιστο ύψος | CE3EWQ SE / HP-118-AA67 "Μαύρο, Κίτρινο26 3 / 4 "118 "Χάλυβα, πλαστικό115.875 "-2.13 "€8,819.89
RFQ
VESTIL SE / HP-63-AA Αντλία χειρός / ρυθμιζόμενη δύναμη βραχίονα, 63 ίντσες Μέγιστο ύψος | CE3EWR SE / HP-63-AA65 "Μαύρο, Κίτρινο26 3 / 4 "63 "Χάλυβα, πλαστικό40.12 "-2.13 "€7,542.63
RFQ
VESTIL SE / HP-63-AA-AIR Αντλία αέρα / χεριού Ρυθμιζόμενη δύναμη βραχίονα στοίβα, 63 ίντσες μέγεθος | CE3EWT SE / HP-63-AA-ΑΕΡΑ63.5 "Μαύρο, Κίτρινο6"63 "Χάλυβας, Fiberglass40.12 "26.75 "2.13 "€6,179.63
RFQ
VESTIL SE / HP-98-AA Αντλία χειρός / ρυθμιζόμενη δύναμη βραχίονα, 98 ίντσες Μέγιστο ύψος | CE3EWU SE / HP-98-AA65 "Μαύρο, Κίτρινο26 3 / 4 "98 "Χάλυβα, πλαστικό40.12 "-2.13 "€8,676.76
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL SE/HP-98 Hand Pump/Powered Stacker, 98 Inch Μέγιστο ύψος
€7,829.16 /μονάδα