DAYTON Ηλεκτρομαγνητικές βαλβίδες W/o Coils, Brass, 125 psi


Φίλτρα
Υλικό σώματος: Ορείχαλκος , Υλικό φλάντζας: Μπόνα Ν , Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού: 180 βαθμοί F
ΣτυλΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΡοή αέραΣυντελεστής όγκουΜέγεθος σωλήναΔιαμόρφωση βαλβίδαςΣχεδιασμός βαλβίδωνΕύρος ροήςΕλάχ. Διαφορική πίεση λειτουργίαςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
4A703
1.5 "Έως 4.2 scfm0.05/0.061 / 4 "Παγκόσμιος3-Way0.05 έως 0.56 gpm0 psi€178.63
B
1A578
2 13 / 16 "121 έως 280 scfm5.503 / 4 "Κανονικά κλειστό2-Way12.3 έως 61.5 gpm5 psi€161.23
C
1A579
4.156 "286 έως 910 scfm13.001"Κανονικά κλειστό2-Way29.1 έως 145.5 gpm5 psi€301.30

Ηλεκτρομαγνητικές βαλβίδες W/o Coils, Brass, 125 psi

Οι ηλεκτρομαγνητικές βαλβίδες χωρίς πηνίο Dayton είναι βαλβίδες 2 / 3 κατευθύνσεων που ελέγχουν ηλεκτρικά την απελευθέρωση αέρα, νερού, αδρανούς αερίου και ελαφρού λαδιού σε συστήματα επεξεργασίας νερού, υγραντήρες, μηχανήματα αυτόματης πώλησης και εξοπλισμό συγκόλλησης. Αυτές οι βαλβίδες έχουν ορειχάλκινη κατασκευή με παρεμβύσματα Buna N για αντοχή σε λάδια, βενζίνη και ρευστά με βάση το πετρέλαιο και είναι ικανές να αντέχουν σε θερμοκρασίες υγρού έως και 180 βαθμούς Φ. Αυτές οι κανονικά κλειστές / γενικές βαλβίδες διαθέτουν άμεση ή πιλοτική λειτουργία για άνοιγμα και κλείσιμο των βαλβίδων. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα από αυτές τις ηλεκτρομαγνητικές βαλβίδες για να χωρέσουν μεγέθη σωλήνων 1/4, 3/4 και 1 ίντσας.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;