3M Σειρά EPS-400, σωλήνας θερμικής συρρίκνωσης


Οι σωλήνες θερμοσυστελλόμενης σειράς 3M EPS-400 παρέχουν ένα ασφαλές και προστατευτικό κάλυμμα. Ο σωλήνας συρρικνώνεται όταν εφαρμόζεται θερμότητα, δημιουργώντας μια σφιχτή σφράγιση που προστατεύει από την υγρασία, την τριβή και τους περιβαλλοντικούς παράγοντες. Αυτές οι σωλήνες είναι ιδανικές για προστασία και μόνωση ηλεκτρικών συνδέσεων, καλωδίων... και εξαρτήματα.Διαβάστε περισσότερα

Φίλτρα
Χρώμα: Μαύρη , Μήκος: 6" , Υλικό: Συγκολλητική επένδυση, ημι-άκαμπτη πολυολεφίνη , Μέγιστη. Τάση: 700 , Αναλογία συρρίκνωσης: 4:1 , Θερμ. Εύρος: -131 έως +275 F , Τύπος τοίχου: Λεπτός τοίχος , Εύρος καλωδίων: In
ΣτυλΜοντέλοΑναγνωριστικό μετά τη συρρίκνωσηID Πριν συρρικνωθείΠάχος τοίχου μετά τη συρρίκνωσηΠλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
EPS400-.350-6 "- Μαύρο PK100
0.08 "0.35 "0.033 "0.35 "€614.74
A
EPS400-.450-6 "- Μαύρο PK100
0.105 "0.45 "0.053 "0.45 "€754.02

Χαρακτηριστικά

  • Οι σωλήνες θερμικής συρρίκνωσης της σειράς 3M EPS-400 διαθέτουν αναλογία συρρίκνωσης 4:1: για να διασφαλιστεί σημαντική μείωση του μεγέθους όταν θερμαίνεται, με αποτέλεσμα τη σφιχτή και ασφαλή εφαρμογή των ηλεκτρικών συνδέσεων.
  • Αυτοί οι θερμοσυστελλόμενοι σωλήνες έχουν υλικό επιβραδυντικό φλόγας για ενίσχυση της ασφάλειας αποτρέποντας την εξάπλωση της φλόγας, καθιστώντας τους ιδανικούς για εφαρμογές όπου η πυρασφάλεια είναι πρωταρχικής σημασίας.
  • Διαθέτουν αντοχή στην τριβή και στα οξέα/αλκάλια, διασφαλίζοντας την ανθεκτικότητα και την αξιοπιστία τους, ακόμη και σε δύσκολα περιβάλλοντα.
  • Αυτοί οι θερμοσυστελλόμενοι σωλήνες προσφέρουν προστασία από καταπόνηση που παρέχει μηχανική αντοχή και ανακούφιση από καταπόνηση, προστατεύοντας από ζημιά στα καλώδια και τα καλώδια, ιδιαίτερα σε εφαρμογές καλωδίων υψηλής τάσης.
  • Είναι εξοπλισμένα με θερμοπλαστική αυτοκόλλητη εσωτερική στρώση που σχηματίζει μια σφράγιση υγρασίας και εξασφαλίζει ισχυρή σύνδεση, ενισχύοντας την ικανότητα του σωλήνα να προστατεύει από την υγρασία και τους περιβαλλοντικούς παράγοντες.

Συχνές Ερωτήσεις

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της επιβραδυντικής φλόγας ιδιότητας αυτού του θερμοσυστελλόμενου σωλήνα;

Η ιδιότητα του επιβραδυντικού φλόγας διασφαλίζει ότι η σωλήνωση δεν συμβάλλει στην εξάπλωση της φλόγας σε περίπτωση πυρκαγιάς, ενισχύοντας τη συνολική ασφάλεια σε ηλεκτρικές και βιομηχανικές εφαρμογές.

Πώς το χαρακτηριστικό με επένδυση κόλλας βελτιώνει την απόδοση του σωλήνα θερμοσυστελλόμενης;

Η αυτοκόλλητη επένδυση δημιουργεί μια σφράγιση υγρασίας και εξασφαλίζει ισχυρή συγκόλληση όταν θερμαίνεται ο σωλήνας. Αυτό το χαρακτηριστικό παρέχει επιπλέον προστασία από την υγρασία και τους περιβαλλοντικούς παράγοντες.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;