RAMFAN EF7025 Περιορισμένος Χώρος Αξονικός Ανεμιστήρας Αντιεκρηκτικός 8 ίντσες 1/3 Hp | AF4KVF 8ZF96

RAMFAN EF7025 Αξονικός ανεμιστήρας περιορισμένου χώρου με προστασία από έκρηξη 8 ιντσών 1/3 Hp

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF4KVF Μοντέλο: EF7025Cross Ref: 8ZF96

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€4,861.54 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠεριορισμένος ανεμιστήρας χώρου
Ενισχυτές2
Ταχύτητα ανεμιστήρα / ανεμιστήρα3450 rpm
ΧρώμαΜαύρη
Αγωγός Dia.8"
Ύψος14 "
HP1 / 3 hp
Μήκος44 "
ΥλικόΑνθεκτικό σε υπεριώδες περίβλημα από πολυαιθυλένιο
Μέγιστη ροή στον ελεύθερο αέρα980 cfm
ΧαρακτηριστικάΑξονική απόδειξη έκρηξης
Τάση115 VAC
Πλάτος12 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 22.5004
Ύψος πλοίου (cm)39.37
Μήκος πλοίου (cm)143.51
Πλάτος πλοίου (cm)39.37
Κωδικός ΕΣ8414596060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Φορητός ανεμιστήρας ανθεκτικός σε εκρήξεις σχεδιασμένος για να χωρά σε συμπαγείς χώρους για κυκλοφορία αέρα και αφαίρεση επικίνδυνων αναθυμιάσεων
    • Παρέχει αθόρυβη λειτουργία (74 dB) και λειτουργεί σε εύρος θερμοκρασίας -30 - 40 βαθμούς C
    • Πλήρως κλειστός αέρας-φλόγας με προστασία από τη φλόγα, εξασφαλίζοντας προστασία έναντι των ατμοσφαιρικών ρύπων και της σκόνης
    • Εξοπλισμένο με θερμικά μονωμένο διακόπτη διακοπής για την πρόληψη ατυχημάτων πυρκαγιάς και κάνιστρο γρήγορης ζεύξης για αποθήκευση και προστασία του αγωγού από δάκρυα και σχισμές
    • Συμμορφώνεται με τα πρότυπα CE0539 / EX-PROOF CERT

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧαρακτηριστικάΕνισχυτέςΧρώμαΤάσηΠλάτοςΑγωγός Dia.ΎψοςHPΤιμή
RAMFAN UB20-12V Confined Space Fan, 12V VDC Voltage, CSA & UL Certified | AA6TZZ 14Y207 UB20-12VΑξονικός11.5Κίτρινο12 VDC12 "8"14 "1 / 4 hp€1,165.50
RAMFAN EFi150 Περιορισμένος χώρος Ανεμιστήρας 16 ίντσες 1-1 / 2 Hp | AA6UAB 14Y209 EFi150Αξονικός-Κίτρινο115 / 240 VAC18 "16 "19 "1-1 / 2 HP€3,166.10
RAMFAN EF7015 Περιορισμένος Χώρος Αξονικός ανεμιστήρας με προστασία από έκρηξη 8 ιντσών 1/3 Hp | AF4MKE 9CH44 EF7015Αξονική απόδειξη έκρηξης2Μαύρη115 VAC12 "8"14 "1 / 3 hp€4,129.36

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

RAMFAN EF7025 Αξονικός ανεμιστήρας περιορισμένου χώρου με προστασία από έκρηξη 8 ιντσών 1/3 Hp
€4,861.54 /μονάδα