RAMFAN EF7015 Περιορισμένος Χώρος Αξονικός ανεμιστήρας με προστασία από έκρηξη 8 ιντσών 1/3 Hp | AF4MKE 9CH44

RAMFAN EF7015 Αξονικός ανεμιστήρας περιορισμένου χώρου με προστασία από έκρηξη 8 ιντσών 1/3 Hp

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF4MKE Μοντέλο: EF7015Cross Ref: 9CH44

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€4,129.36 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠεριορισμένος ανεμιστήρας χώρου
Ενισχυτές2
Ταχύτητα ανεμιστήρα / ανεμιστήρα3450 rpm
ΧρώμαΜαύρη
Αγωγός Dia.8"
Ύψος14 "
HP1 / 3 hp
Μήκος35 "
ΥλικόΑνθεκτικό σε υπεριώδες περίβλημα από πολυαιθυλένιο
Μέγιστη ροή στον ελεύθερο αέρα980 cfm
ΧαρακτηριστικάΑξονική απόδειξη έκρηξης
Τάση115 VAC
Πλάτος12 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9.98
Ύψος πλοίου (cm)39.37
Μήκος πλοίου (cm)101.6
Πλάτος πλοίου (cm)39.37
Κωδικός ΕΣ8414596060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Φορητός ανεμιστήρας από έκρηξη σχεδιασμένος για εφαρμογές αερισμού σε επικίνδυνα και ασταθή περιβάλλοντα
    • Διαθέτει ένα ανθεκτικό στην υπεριώδη αντιστατικό περίβλημα πολυαιθυλένης και έναν πλήρως κλειστό αλεξήνεμο κινητήρα για να αποτρέπεται η είσοδος σκόνης και ατμοσφαιρικών ρύπων
    • Εξοπλισμένο με μεταλλικό κουτί γρήγορης ζεύξης για αποθήκευση και προστασία του αγωγού από δάκρυα & σχισμές και θερμομονωτικό διακόπτη διακοπής για προστασία από ατυχήματα πυρκαγιάς
    • Παρέχει μια αθόρυβη λειτουργία (74 dB)
    • Ικανότητα αντοχής σε θερμοκρασίες που κυμαίνονται μεταξύ -30 και 40 βαθμών Κελσίου
    • Πιστοποιημένο UL-BR 13.0593X

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧαρακτηριστικάΕνισχυτέςΧρώμαΤάσηΠλάτοςΑγωγός Dia.ΎψοςHPΤιμή
RAMFAN UB20-12V Confined Space Fan, 12V VDC Voltage, CSA & UL Certified | AA6TZZ 14Y207 UB20-12VΑξονικός11.5Κίτρινο12 VDC12 "8"14 "1 / 4 hp€1,165.50
RAMFAN EFi150 Περιορισμένος χώρος Ανεμιστήρας 16 ίντσες 1-1 / 2 Hp | AA6UAB 14Y209 EFi150Αξονικός-Κίτρινο115 / 240 VAC18 "16 "19 "1-1 / 2 HP€3,166.10
RAMFAN EF7025 Περιορισμένος Χώρος Αξονικός Ανεμιστήρας Αντιεκρηκτικός 8 ίντσες 1/3 Hp | AF4KVF 8ZF96 EF7025Αξονική απόδειξη έκρηξης2Μαύρη115 VAC12 "8"14 "1 / 3 hp€4,861.54

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

RAMFAN EF7015 Αξονικός ανεμιστήρας περιορισμένου χώρου με προστασία από έκρηξη 8 ιντσών 1/3 Hp
€4,129.36 /μονάδα