RAMFAN EFi150 Περιορισμένος χώρος Ανεμιστήρας 16 ίντσες 1-1 / 2 Hp | AA6UAB 14Y209

RAMFAN Αγωγός ανεμιστήρα περιορισμένου χώρου EFi150 16 ιντσών 1-1/2 Hp

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA6UAB Μοντέλο: EFi150Σταυρός: 14Y209

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,166.10 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠεριορισμένος ανεμιστήρας χώρου
Ταχύτητα ανεμιστήρα / ανεμιστήρα3450 rpm
ΧρώμαΚίτρινο
Αγωγός Dia.16 "
Ύψος19 "
HP1-1 / 2 HP
Μήκος16 "
ΥλικόΠερίβλημα ABS ανθεκτικό σε χημικά
Μέγιστη ροή στον ελεύθερο αέρα4459 cfm
ΧαρακτηριστικάΑξονικός
Τάση115 / 240 VAC
Πλάτος18 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 27.71
Ύψος πλοίου (cm)56.64
Μήκος πλοίου (cm)56.39
Πλάτος πλοίου (cm)45.21
Κωδικός ΕΣ8414596095
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧαρακτηριστικάΕνισχυτέςΧρώμαΤάσηΠλάτοςΑγωγός Dia.ΎψοςHPΤιμή
RAMFAN UB20-12V Confined Space Fan, 12V VDC Voltage, CSA & UL Certified | AA6TZZ 14Y207 UB20-12VΑξονικός11.5Κίτρινο12 VDC12 "8"14 "1 / 4 hp€1,165.50
RAMFAN EF7025 Περιορισμένος Χώρος Αξονικός Ανεμιστήρας Αντιεκρηκτικός 8 ίντσες 1/3 Hp | AF4KVF 8ZF96 EF7025Αξονική απόδειξη έκρηξης2Μαύρη115 VAC12 "8"14 "1 / 3 hp€4,674.95
RAMFAN EF7015 Περιορισμένος Χώρος Αξονικός ανεμιστήρας με προστασία από έκρηξη 8 ιντσών 1/3 Hp | AF4MKE 9CH44 EF7015Αξονική απόδειξη έκρηξης2Μαύρη115 VAC12 "8"14 "1 / 3 hp€4,129.36

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

RAMFAN Αγωγός ανεμιστήρα περιορισμένου χώρου EFi150 16 ιντσών 1-1/2 Hp
€3,166.10 /μονάδα