RAMFAN UB20-12V Confined Space Fan, 12V VDC Voltage, CSA & UL Certified | AA6TZZ 14Y207

RAMFAN Ανεμιστήρας περιορισμένου χώρου UB20-12V, τάση 12V VDC, Πιστοποίηση CSA & UL

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA6TZZ Μοντέλο: UB20-12VΣταυρός: 14Y207

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,165.50 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠεριορισμένος ανεμιστήρας χώρου
Ενισχυτές11.5
Ταχύτητα ανεμιστήρα / ανεμιστήρα3200 rpm
ΧρώμαΚίτρινο
Αγωγός Dia.8"
Ύψος14 "
HP1 / 4 hp
Μήκος13 "
ΥλικόΠολυαιθυλένιο ανθεκτικό στις υπεριώδεις ακτίνες
Μέγιστη ροή στον ελεύθερο αέρα862 cfm
ΧαρακτηριστικάΑξονικός
Τάση12 VDC
Πλάτος12 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.42
Ύψος πλοίου (cm)40.13
Μήκος πλοίου (cm)38.86
Πλάτος πλοίου (cm)38.86
Κωδικός ΕΣ8414519090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Ο ανεμιστήρας περιορισμένου χώρου RamFan UB20 είναι ένας ανεμιστήρας ανθεκτικός στη διάβρωση και τη σκόνη με περίβλημα διπλού τοιχώματος από πολυαιθυλένιο ανθεκτικό στην υπεριώδη ακτινοβολία, ιδανικό για αερισμό σε περιορισμένους χώρους, καταφύγια διάσωσης και βιομηχανίες.
    • Επιτρέπει τη σύνδεση δύο ή περισσότερων αξονικών φυσητήρων σε σειρά, γεγονός που αυξάνει τη ροή αέρα κατά 50%.
    • Είναι συμβατό με το κάνιστρο Quick-Couple και τον προσαρτημένο αγωγό, το κρατά στην αναρρόφηση και παρέχει αποθήκευση ενώ προστατεύει τον αγωγό από σκισίματα και σκισίματα.
    • Αυτός ο ανεμιστήρας χρησιμοποιείται με λεπίδα πολυπροπυλενίου, σκληρή βάση κινητήρα από νάιλον και βιδωμένο μοτέρ για να αντέχει σε ακραίες καταχρήσεις.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Πώς φορτίζεται ο ανεμιστήρας RamFan UB20 12V;

Α. Είναι εξοπλισμένο με ενσωματωμένο φορτιστή ο οποίος επαναφορτίζει πλήρως τον ανεμιστήρα σε 12 ώρες.

Ε. Ποια αξεσουάρ είναι διαθέσιμα με τον φορητό ανεμιστήρα RamFan UB20;

A. Περιλαμβάνει κλιπ μπαταρίας και καλώδιο 15 ποδιών. Οι θερμαντήρες in-line χρησιμοποιούνται για τη θέρμανση περιορισμένων χώρων και πωλούνται χωριστά.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧαρακτηριστικάΕνισχυτέςΧρώμαΤάσηΠλάτοςΑγωγός Dia.ΎψοςHPΤιμή
RAMFAN EFi150 Περιορισμένος χώρος Ανεμιστήρας 16 ίντσες 1-1 / 2 Hp | AA6UAB 14Y209 EFi150Αξονικός-Κίτρινο115 / 240 VAC18 "16 "19 "1-1 / 2 HP€3,166.10
RAMFAN EF7025 Περιορισμένος Χώρος Αξονικός Ανεμιστήρας Αντιεκρηκτικός 8 ίντσες 1/3 Hp | AF4KVF 8ZF96 EF7025Αξονική απόδειξη έκρηξης2Μαύρη115 VAC12 "8"14 "1 / 3 hp€4,861.54
RAMFAN EF7015 Περιορισμένος Χώρος Αξονικός ανεμιστήρας με προστασία από έκρηξη 8 ιντσών 1/3 Hp | AF4MKE 9CH44 EF7015Αξονική απόδειξη έκρηξης2Μαύρη115 VAC12 "8"14 "1 / 3 hp€4,129.36

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

RAMFAN Ανεμιστήρας περιορισμένου χώρου UB20-12V, τάση 12V VDC, Πιστοποίηση CSA & UL
€1,165.50 /μονάδα