PROTO J99430 Master Tool Set Γενικός Σκοπός | AE7ZDF 6C358

PROTO J99430 Κύριο σετ εργαλείων γενικής χρήσης

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE7ZDF Μοντέλο: J99430Κωδ. Σταυρού: 6C358

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,045.25 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚύριο σετ εργαλείων
Μέγεθος οδήγησης3/8 ", 1/2"
Περιλαμβάνονται διάφορα εργαλεία10 "Μήκος λαμαρίνας με λαβή από καουτσούκ με βάθος λαιμού 3 7/8", ξύστρα στεγανοποίησης, 9 κομμάτια βραχίονα μετρικό εξάγωνο σετ κλειδιών Μεγέθη 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 και 10mm, Εξολκέες βίδας 1 / 8 ", 11/64, 13/64, 19/64" και 11/32, 18 "Align" g Pry Bar, 12 "Rolling Head Pry Ba
Αριθμός αναλώσιμων ανταλλακτικών0
Αριθμός διάφορων εργαλείων19
Αριθμός κομματιών157
Αριθμός πένσες13
Αριθμός κατσαβιδιών12
Αριθμός υποδοχών / Accs.73
Αριθμός εντυπωσιακών εργαλείων15
Αριθμός κλειδιών27
Περιλαμβάνονται πένσες6-9 / 16 "Ολίσθηση, 6-1 / 16" και 7-5 / 16 "Διαγώνια κοπή, 6-1 / 16" Μύτη βελόνας, 6-5 / 8 "Μύτη βελόνας με πλευρικό κόπτη, 8-1 / 4 "Τέμνουσα κοπή, πένσα Linesman 8- 5/8" με λαβές μαξιλαριού, 7 "ίσια σιαγόνα και πένσες κλειδώματος σιαγόνας 10", εσωτερικά / εξωτερικά 18 τεμαχίων
Πρωτογενής εφαρμογήΓενικού σκοπού
Προτεινόμενα κουτιά εργαλείωνΑρ. Νο. J442719-10RD-D, J442719-8RD
ΣΑΕ ή μέτρησηΜετρικός
Περιλαμβάνονται εντυπωσιακά εργαλείαΚάτοχος διάτρησης και σμίλης, 3/8 ", κεντρική διάτρηση, 3/32, 3/16" και 1/8 ", Pin Pinches, 3/8" ,, 3/16 "και 5/16", Start Punches , 5/16 ", Cape Chisel, 3/16", Diamond Point Chisel, 5/16 ",, 7/16", and 1/2 ", Cold Chisels, 21 oz. Compocast (R) (R) και 16 oz. Ball Pein
Συμπεριλαμβάνεται η αποθήκευση εργαλείωνΝαι
Συμπεριλαμβάνεται ο τύπος αποθήκευσης εργαλείωνΚουτί
Περιλαμβάνονται κλειδιάΣυνδυασμός Satin Finish 12-Point Metric 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 and 24mm, Open End Satin Finish Metric 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19mm, ρυθμιζόμενο 6, 10 και 12 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 32.4
Ύψος πλοίου (cm)20.07
Μήκος πλοίου (cm)73.66
Πλάτος πλοίου (cm)46.48
Κωδικός ΕΣ8206000000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος οδήγησηςΑριθμός κομματιώνΠρωτογενής εφαρμογήΣΑΕ ή μέτρησηΣυμπεριλαμβάνεται η αποθήκευση εργαλείωνΠεριλαμβάνονται κλειδιάΤιμή
PROTO JCS-1258MAS Technician Master Tool Set - 1258 Pc | AB3MKH 1UDW5 JCS-1258MAS1/4", 3/8", 1/2", 3/4"1258ΤεχνικόςΣΑΕ και μέτρησηΝαιΜετρικό κουτί 12 σημείων - 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 18, 17 x 19, 21 x 24, 22 x 24, 27 x 30 και 30 x 32mm, Κουτί 12 σημείων SAE - 5/16 x 3/8, 7/16 x 1/2, 9/16 x 5/8, 11/16 x 3/4, 13/16 x 7/8, 15/16 x 1 και 1-1 / 16 x 1-1 / 8 ", 6-Point Ratcheting Box€36,067.47
PROTO JCS-1046MAS Master Tool Set Technician 1046-τεμάχια | AB3MKM 1UDW9 JCS-1046MAS1/4", 3/8", 1/2", 3/4"1046ΤεχνικόςΣΑΕ και μέτρησηΝαιΜετρικό κουτί 12 σημείων - 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 18, 17 x 19, 21 x 24, 22 x 24, 27 x 30 και 30 x 32mm, Κουτί 12 σημείων SAE - 5/16 x 3/8, 7/16 x 1/2, 9/16 x 5/8, 11/16 x 3/4, 13/16 x 7/8, 15/16 x 1 και 1-1 / 16 x 1-1 / 8mm, 6-Point Ratcheting Box€30,050.83
PROTO JCS-0833MAS Master Tool Set Technician 833 τεμάχια | AB3MKN 1UDX1 JCS-0833MAS1/4", 3/8", 1/2", 3/4"833ΤεχνικόςΣΑΕ και μέτρησηΝαιΜετρικό κουτί 12 σημείων - 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 18, 17 x 19, 21 x 24, 22 x 24, 27 x 30 και 30 x 32mm, Κουτί 12 σημείων SAE - 5/16 x 3/8, 7/16 x 1/2, 9/16 x 5/8, 11/16 x 3/4, 13/16 x 7/8, 15/16 x 1 και 1-1 / 16 x 1-1 / 8 ", 6-Point Ratcheting Box€22,626.69
PROTO JCS-0613MAS Master Tool Set Technician 613-τεμάχια | AB3MKP 1UDX2 JCS-0613MAS1/4", 3/8", 1/2", 3/4"613ΤεχνικόςΣΑΕ και μέτρησηΟχιΜετρικό κουτί 12 σημείων - 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 18, 17 x 19, 21 x 24, 22 x 24, 27 x 30 και 30 x 32mm, Κουτί 12 σημείων SAE - 5/16 x 3/8, 7/16 x 1/2, 9/16 x 5/8, 11/16 x 3/4, 13/16 x 7/8, 15/16 x 1 και 1-1 / 16 x 1-1 / 8 ", 6-Point Ratcheting Box€16,012.17
PROTO JCS-0334MAS Σετ εργαλείων Master Techncian Sae 334 τεμάχια | AB3MKQ 1UDX3 JCS-0334MAS1/4", 3/8", 1/2"334ΤεχνικόςΣΑΕΟχιΣύντομος συνδυασμός 6 σημείων SAE- 1/8, 5/32, 3/16, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32 και 3/8 ", Συνδυασμός 12 σημείων SAE- 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1 / 16, 1- 1/8 και 1-1 / 4 ", Open End SAE- 1/4 x 5/16, 3/8 x 5/16, 7/16 x 1/2, 1/2€6,934.73
PROTO JCS-0558MAS Master Tool Set Technician 558 τεμάχια | AB3MKR 1UDX4 JCS-0558MAS1/4", 3/8", 1/2"558ΤεχνικόςΣΑΕ και μέτρησηΟχιΜετρικό κουτί 12 σημείων - 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 18, 17 x 19, 21 x 24, 22 x 24, 27 x 30, 30 x 32mm, Κουτί 12 σημείων SAE- 5/16 x 3/8, 7/16 x 1/2, 9/16 x 5/8, 11/16 x 3/4, 13/16 x 7/8, 15/16 x 1 και 1-1 / 16 x 1-1 / 8 ", συνδυασμός 12 σημείων Metri€13,324.21
PROTO J99101 Master Tool Set Γενικός Σκοπός 1/4 ίντσες | AC8VJJ 3EB68 J991011 / 4 "131Γενικού σκοπούΣΑΕΝαι-€2,491.30

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PROTO J99430 Κύριο σετ εργαλείων γενικής χρήσης
€3,045.25 /μονάδα