PROTO J6149F Ροπή γαλλικό κλειδί 2000 Feet-lb. 1 ίντσα Dr | AA8YEB 1ARR7

PROTO J6149F Ροπόκλειδο καντράν 2000 πόδια-λίβρες. 1 ίντσας Dr

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA8YEB Μοντέλο: J6149FCross Ref: 1ARR7

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€4,058.66 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓαλλικό κλειδί ροπής ροπής
Ακρίβεια+/- 4% της ροπής ανάγνωσης CW / CCW @ 20 έως 100% της πλήρους κλίμακας
Πιστοποιητικό βαθμονόμησηςΔιαθέσιμο κατόπιν αιτήματος από τον κατασκευαστή
Μέγεθος οδήγησης1"
Ηλεκτρικό φως / τόνοςΗλεκτρικό φως και βομβητής
Χειρισμός υλικούΑτσάλι
Τύπος λαβήςΜέταλλο
επικεφαλής ΤύποςΣταθερό
Στέγαση ΥλικόΜέταλλο
Ελάχ. Αριθμός κύκλων5000
Συνολικό μήκος110.75 "
Βασικές αυξήσεις κλίμακας40.0 πόδια.-lb.
Κύρια κλίμακα κλίμακας0 έως 2000 ft.-lb.
Επαναφορά τύπουAUTO
ΠεριστροφήCW / CCW
Αύξηση δευτερεύουσας κλίμακας5.0 m kg
Εύρος δευτερεύουσας κλίμακας0 έως 280 m kg

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 18.6525
Ύψος πλοίου (cm)18.29
Μήκος πλοίου (cm)78.74
Πλάτος πλοίου (cm)25.4
Κωδικός ΕΣ8204200000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Λαβές επέκτασης (Ναι)
    • Βελόνα μνήμης (Ναι)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑκρίβειαΠιστοποιητικό βαθμονόμησηςΤύπος λαβήςΣυνολικό μήκοςΒασικές αυξήσεις κλίμακαςΚύρια κλίμακα κλίμακαςΕπαναφορά τύπουΤιμή
Κλειδί ροπής PROTO J6141F 1000 ποδιών-λίβρες. 1 ίντσα Dr | AA8YEA 1ARR6 J6141F+/- 3% της ροπής ανάγνωσης CW / CCW @ 20 έως 100% της πλήρους κλίμακαςΟχιΣκέτη74.25 "20.0 πόδια.-lb.0 έως 1000 ft.-lb.Κάντε κλικ στο Πάνω€1,939.70

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PROTO J6149F Ροπόκλειδο καντράν 2000 πόδια-λίβρες. 1 ίντσας Dr
€4,058.66 /μονάδα