Κλειδί ροπής PROTO J6141F 1000 ποδιών-λίβρες. 1 ίντσα Dr | AA8YEA 1ARR6

PROTO J6141F Ροπόκλειδο καντράν 1000 πόδια-λίβρες. 1 ίντσας Dr

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA8YEA Μοντέλο: J6141FCross Ref: 1ARR6

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,939.70 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓαλλικό κλειδί ροπής ροπής
Ακρίβεια+/- 3% της ροπής ανάγνωσης CW / CCW @ 20 έως 100% της πλήρους κλίμακας
Πιστοποιητικό βαθμονόμησηςΟχι
Μέγεθος οδήγησης1"
Ηλεκτρικό φως / τόνοςΗλεκτρικό φως και βομβητής
Χειρισμός υλικούΑτσάλι
Τύπος λαβήςΣκέτη
επικεφαλής ΤύποςΣταθερό
Ελάχ. Αριθμός κύκλων5000
Συνολικό μήκος74.25 "
Βασικές αυξήσεις κλίμακας20.0 πόδια.-lb.
Κύρια κλίμακα κλίμακας0 έως 1000 ft.-lb.
Επαναφορά τύπουΚάντε κλικ στο Πάνω
ΠεριστροφήCW / CCW
Αύξηση δευτερεύουσας κλίμακας2.5 m kg
Εύρος δευτερεύουσας κλίμακας0 έως 140 m kg

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 13.95
Ύψος πλοίου (cm)122.68
Μήκος πλοίου (cm)17.02
Πλάτος πλοίου (cm)15.49
Κωδικός ΕΣ8204110060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Λαβές επέκτασης (Ναι)
    • Βελόνα μνήμης (Όχι)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑκρίβειαΠιστοποιητικό βαθμονόμησηςΤύπος λαβήςΣυνολικό μήκοςΒασικές αυξήσεις κλίμακαςΚύρια κλίμακα κλίμακαςΕπαναφορά τύπουΤιμή
PROTO J6149F Ροπή γαλλικό κλειδί 2000 Feet-lb. 1 ίντσα Dr | AA8YEB 1ARR7 J6149F+/- 4% της ροπής ανάγνωσης CW / CCW @ 20 έως 100% της πλήρους κλίμακαςΔιαθέσιμο κατόπιν αιτήματος από τον κατασκευαστήΜέταλλο110.75 "40.0 πόδια.-lb.0 έως 2000 ft.-lb.AUTO€4,058.66

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PROTO J6141F Ροπόκλειδο καντράν 1000 πόδια-λίβρες. 1 ίντσας Dr
€1,939.70 /μονάδα