NEOPERL Aerator 55 / 64-27 ίντσες


Φίλτρα
Τέλος: Chrome
ΣτυλΜοντέλοΡυθμός ροήςΕίδοςΜέγεθος νήματοςΧαρακτηριστικάΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
5505203
0.5 gpmΑεριστής15/16" and 55/64-27Κανονικό διπλό νήμα€16.88
B
5505706
0.5 gpmΑεριστής15/16" and 55/64-27Κανονικό διπλό νήμα, ανθεκτικό σε βανδαλισμούς, με προσαρμογέα€286.53
C
5502605
0.5 gpmΑεριστής15/16" and 55/64-27Κανονικό διπλό νήμα, ανθεκτικό σε βανδαλισμούς, με προσαρμογέα€7.51
A
5501005
0.5 gpmΑεριστής15/16" and 55/64-27Κανονικό διπλό νήμα€2.84
D
5509003
0.35 gpmΑεριστήρας βρύσης15/16"-27 x 55/64"-27Διπλός€16.51
D
5509004
0.35 gpmΑεριστήρας βρύσης15/16"-27 x 55/64"-27Διπλός€128.77
E
5505303
1.0 gpmΑεριστής15/16" and 55/64-27Κανονικό διπλό νήμα€14.99
F
5501105
1.0 gpmΑεριστής15/16" and 55/64-27Κανονικό διπλό νήμα€2.53
E
5505403
1.5 gpmΑεριστής15/16" and 55/64-27Κανονικό διπλό νήμα€11.52
G
5501205
1.5 gpmΑεριστής15/16" and 55/64-27Κανονικό διπλό νήμα€2.01
E
5505503
1.5 gpmΑεριστής15/16" and 55/64-27Κανονικό διπλό νήμα€40.46
C
5502705
1.5 gpmΑεριστής15/16" and 55/64-27Κανονικό διπλό νήμα, ανθεκτικό σε βανδαλισμούς, με προσαρμογέα€6.68
H
5501305
1.5 gpmΑεριστής15/16" and 55/64-27Κανονικό διπλό νήμα€4.54
I
5505804
1.5 gpmΑεριστής15/16" and 55/64-27Κανονικό διπλό νήμα€88.02
I
5505904
2.2 gpmΑεριστής15/16" and 55/64-27Κανονικό διπλό νήμα€88.02
C
5502805
2.2 gpmΑεριστής15/16" and 55/64-27Κανονικό διπλό νήμα, ανθεκτικό σε βανδαλισμούς, με προσαρμογέα€6.73
J
5501405
2.2 gpmΑεριστής15/16" and 55/64-27Κανονικό διπλό νήμα€2.01
E
5505603
2.2 gpmΑεριστής15/16" and 55/64-27Κανονικό διπλό νήμα€11.52

Aerator 55 / 64-27 ίντσες

Οι νευραλικοί αεριστές διαθέτουν διπλό σπείρωμα και είναι ιδανικοί για τον έλεγχο της ευθύτητας του ρεύματος και τη διατήρηση μιας σταθερής ροής νερού χωρίς να επηρεάζονται από τις αλλαγές πίεσης. Εγκαθίστανται στο τέλος των βρύσες νερού ή εισάγονται στο στόμιο για να βοηθήσουν στον αερισμό του ρεύματος και στην εξάλειψη των πλευρικών ψεκασμών. Αυτοί οι αεριστές μπορούν να διαχειριστούν τη ροή του νερού που κυμαίνεται μεταξύ 0.35 και 2.2 gpm και διατίθενται σε παραλλαγές σπειρώματος 15/16 ιντσών και 55 / 64-27 ιντσών.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;