Χρησιμοποιούμε cookies και παρόμοια εργαλεία που είναι απαραίτητα για να σας επιτρέψουμε να κάνετε αγορές και να βελτιώσετε τις εμπειρίες αγορών σας. Τα χρησιμοποιούμε επίσης για να κατανοήσουμε πώς χρησιμοποιούν οι πελάτες τις υπηρεσίες μας (για παράδειγμα, μετρώντας τις επισκέψεις στον ιστότοπο), ώστε να μπορούμε να κάνουμε βελτιώσεις. Μπορείτε να διαβάσετε το δικό μας Πολιτική Cookies Για περισσότερες πληροφορίες.
Αυστηρά απαραίτητα cookies
Πάντα ενεργό
Αυτά τα cookies κάνουν τον ιστότοπό μας να λειτουργεί. Περιλαμβάνουν την καταγραφή προσωπικών στοιχείων, όπως στοιχεία σύνδεσης/εγγραφής ή λογαριασμού, πληροφορίες προγράμματος περιήγησης, εικόνες και βίντεο και ταξίδι στο καλάθι αγορών.
Επιπλέον, χρησιμοποιούμε cookies βελτιστοποίησης για να δοκιμάσουμε νέες δυνατότητες και σχέδια στον ιστότοπό μας. Οι πληροφορίες που συλλέγονται μας βοηθούν να βελτιώσουμε τον ιστότοπο και την εμπειρία των πελατών μας.
Διαφήμιση
Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για την κατανόηση της απόδοσης και της συνάφειας των διαφημίσεών μας, για την παροχή εξατομικευμένων διαφημίσεων σε άλλους ιστότοπους και μέσα κοινωνικής δικτύωσης, για την παρακολούθηση πότε φτάσατε στον ιστότοπό μας από έναν αναγνωρισμένο ιστότοπο θυγατρικών τρίτων και για την παρακολούθηση εάν πραγματοποίησε μια αγορά με βάση τις διαφημίσεις που σας εμφανίσαμε.
συστάσεις
Αυτά τα cookies μας δίνουν τη δυνατότητα να παρέχουμε εξατομικευμένες προτάσεις προϊόντων και περιεχομένου, για να κάνουμε την εμπειρία περιήγησης πιο σχετική με εσάς.
Λειτουργικότητα
Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για να προσφέρουν έρευνες πελατών και σχόλια, για τη βελτίωση των αποτελεσμάτων αναζήτησης και για να σας επιτρέπουν να μοιράζεστε περιεχόμενο από τον ιστότοπό μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Analytics
Αυτά τα cookies μας βοηθούν να βελτιώσουμε τον ιστότοπό μας συλλέγοντας και αναφέροντας πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που τον χρησιμοποιείτε.
Κουλοχέρη με κουλοχέρη (αναστρέψιμη γραμμή και φορτίο)
0.75 "
48 VDC
2.98 "
Διακόπτης κυκλώματος στήριξης μονάδας
€140.87
Μινιατούρες διακόπτες QOU, 1 πόλος, βάση μονάδας
Οι διακόπτες κυκλώματος Square D QOU Series έχουν σχεδιαστεί για προστασία από υπερένταση και ενεργοποίηση ηλεκτρικών συστημάτων AC & DC. Διαθέτουν μια θήκη κατασκευασμένη από ενισχυμένο με γυαλί μονωτικό υλικό για να προσφέρει υψηλή διηλεκτρική αντοχή και έρχονται με λαβές τύπου κουτιού με εγκοπή που είναι UL και πιστοποιημένα CSA για αποδοχή αγωγών στερεών / κλώνων, αλουμινίου ή χαλκού. Ο μηχανισμός διακλάδωσης ταξιδεύει τον διακόπτη από μια απομακρυσμένη τοποθεσία, χρησιμοποιώντας ένα πηνίο ενεργοποίησης από μια ξεχωριστή ηλεκτρική πηγή όπως ένα τηλεχειριστήριο. Οι διακόπτες κυκλώματος σειράς QOU διατίθενται σε μέγιστη τρέχουσα βαθμολογία 100A ενεργοποιημένη Raptor Supplies.