Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SQUARE D QOU160VH Μονάδα αυτόματου διακόπτη QOU 1 P 60A | AH2NZC 2JWT2

SQUARE D Διακόπτης κυκλώματος τοποθέτησης μονάδας QOU160VH QOU 1 P 60A

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH2NZC Μοντέλο: QOU160VHCross Ref: 2JWT2

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€144.23 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης κυκλώματος στήριξης μονάδας
Εκτίμηση τάσης AC120 / 240 VAC
Ενισχυτές60
Τύπος διακόπτη κυκλώματοςΥψηλή ικανότητα διακοπής
Εκτίμηση τάσης DC48 VDC
Βάθος2.98 "
Μήκος4.05 "
Μέγιστη. Αξιολόγηση AIR22 kA
Μέγιστη. Μέγεθος καλωδίου2 AWG
Ελάχ. Μέγεθος καλωδίου14 AWG
Αριθμός Πολωνών1
Φάση1
Σύνδεση τερματικούΚουλοχέρη με κουλοχέρη (αναστρέψιμη γραμμή και φορτίο)
Πλάτος0.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.162
Ύψος πλοίου (cm)19.05
Μήκος πλοίου (cm)15.11
Πλάτος πλοίου (cm)9.53
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕλάχ. Μέγεθος καλωδίουΕνισχυτέςΤύπος διακόπτη κυκλώματοςΣύνδεση τερματικούΠλάτοςΕκτίμηση τάσης DCΒάθοςΕίδοςΤιμή
SQUARE D QOU115VH Διακόπτης κυκλώματος στήριξης μονάδας Qou 1p 15a | AF9HKN 2JWJ4 QOU115VH14 AWG15Υψηλή ικανότητα διακοπήςΚουλοχέρη με κουλοχέρη (αναστρέψιμη γραμμή και φορτίο)0.75 "48 VDC2.98 "Διακόπτης κυκλώματος στήριξης μονάδας€184.16
SQUARE D QOU120VH Μονάδα Διακόπτης κυκλώματος στήριξης Qou 1p 20a | AF9HKV 2JWK3 QOU120VH14 AWG20Υψηλή ικανότητα διακοπήςΚουλοχέρη με κουλοχέρη (αναστρέψιμη γραμμή και φορτίο)0.75 "48 VDC2.98 "Διακόπτης κυκλώματος στήριξης μονάδας€152.33
SQUARE D QOU1201021 Διακόπτης κυκλώματος στήριξης μονάδας Qou 1p 20a | AF9HKY 2JWK7 QOU120102114 AWG20Shunt TripΠλαίσιο κουλοχέρη (γραμμή και φόρτωση)1.5 "48 VDC2.98 "Διακόπτης κυκλώματος στήριξης μονάδας€355.40
SQUARE D QOU125VH Διακόπτης κυκλώματος στήριξης μονάδας Qou 1p 25a | AF9HLB 2JWL2 QOU125VH14 AWG25Υψηλή ικανότητα διακοπήςΚουλοχέρη με κουλοχέρη (αναστρέψιμη γραμμή και φορτίο)0.75 "48 VDC2.98 "Διακόπτης κυκλώματος στήριξης μονάδας€157.15
SQUARE D QOU130VH Διακόπτης κυκλώματος στήριξης μονάδας Qou 1p 30a | AF9HLH 2JWN1 QOU130VH14 AWG30Υψηλή ικανότητα διακοπήςΚουλοχέρη με κουλοχέρη (αναστρέψιμη γραμμή και φορτίο)0.75 "48 VDC2.98 "Διακόπτης κυκλώματος στήριξης μονάδας€158.71
SQUARE D QOU150VH Μονάδα Διακόπτης κυκλώματος στήριξης Qou 1p 50a | AF9HLY 2JWR2 QOU150VH14 AWG50Υψηλή ικανότητα διακοπήςΚουλοχέρη με κουλοχέρη (αναστρέψιμη γραμμή και φορτίο)0.75 "48 VDC2.98 "Διακόπτης κυκλώματος στήριξης μονάδας€163.50
SQUARE D QOU180 Μονάδα Στήριξης Αυτόματος διακόπτης Qou 1p 80a | AF9HMW 2JWX2 QOU18012 AWG80ΑρχικόΠλαίσιο κουλοχέρη (μη αναστρέψιμη γραμμή και φορτίο)0.75 "60 VDC2.96 "Διακόπτης κυκλώματος στήριξης μονάδας€314.96

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D Διακόπτης κυκλώματος τοποθέτησης μονάδας QOU160VH QOU 1 P 60A
€144.23 /μονάδα