Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SQUARE D QOU150VH Μονάδα Διακόπτης κυκλώματος στήριξης Qou 1p 50a | AF9HLY 2JWR2

SQUARE D Διακόπτης κυκλώματος τοποθέτησης QOU150VH Μονάδας Qou 1p 50a

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF9HLY Μοντέλο: QOU150VHCross Ref: 2JWR2

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη
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
€158.59 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης κυκλώματος στήριξης μονάδας
Εκτίμηση τάσης AC120 / 240 VAC
Ενισχυτές50
Τύπος διακόπτη κυκλώματοςΥψηλή ικανότητα διακοπής
Εκτίμηση τάσης DC48 VDC
Βάθος2.98 "
Μήκος4.05 "
Μέγιστη. Αξιολόγηση AIR22kA
Μέγιστη. Μέγεθος καλωδίου2 AWG
Ελάχ. Μέγεθος καλωδίου14 AWG
Αριθμός Πολωνών1
Φάση1
Σύνδεση τερματικούΚουλοχέρη με κουλοχέρη (αναστρέψιμη γραμμή και φορτίο)
Πλάτος0.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1665
Ύψος πλοίου (cm)19.05
Μήκος πλοίου (cm)15.11
Πλάτος πλοίου (cm)9.53
Κωδικός ΕΣ8536200020

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕλάχ. Μέγεθος καλωδίουΕνισχυτέςΤύπος διακόπτη κυκλώματοςΣύνδεση τερματικούΠλάτοςΕκτίμηση τάσης DCΒάθοςΕίδοςΤιμή
SQUARE D QOU115VH Διακόπτης κυκλώματος στήριξης μονάδας Qou 1p 15a | AF9HKN 2JWJ4 QOU115VH14 AWG15Υψηλή ικανότητα διακοπήςΚουλοχέρη με κουλοχέρη (αναστρέψιμη γραμμή και φορτίο)0.75 "48 VDC2.98 "Διακόπτης κυκλώματος στήριξης μονάδας€183.83
SQUARE D QOU120VH Μονάδα Διακόπτης κυκλώματος στήριξης Qou 1p 20a | AF9HKV 2JWK3 QOU120VH14 AWG20Υψηλή ικανότητα διακοπήςΚουλοχέρη με κουλοχέρη (αναστρέψιμη γραμμή και φορτίο)0.75 "48 VDC2.98 "Διακόπτης κυκλώματος στήριξης μονάδας€152.78
SQUARE D QOU1201021 Διακόπτης κυκλώματος στήριξης μονάδας Qou 1p 20a | AF9HKY 2JWK7 QOU120102114 AWG20Shunt TripΠλαίσιο κουλοχέρη (γραμμή και φόρτωση)1.5 "48 VDC2.98 "Διακόπτης κυκλώματος στήριξης μονάδας€146.78
SQUARE D QOU125VH Διακόπτης κυκλώματος στήριξης μονάδας Qou 1p 25a | AF9HLB 2JWL2 QOU125VH14 AWG25Υψηλή ικανότητα διακοπήςΚουλοχέρη με κουλοχέρη (αναστρέψιμη γραμμή και φορτίο)0.75 "48 VDC2.98 "Διακόπτης κυκλώματος στήριξης μονάδας€140.24
SQUARE D QOU130VH Διακόπτης κυκλώματος στήριξης μονάδας Qou 1p 30a | AF9HLH 2JWN1 QOU130VH14 AWG30Υψηλή ικανότητα διακοπήςΚουλοχέρη με κουλοχέρη (αναστρέψιμη γραμμή και φορτίο)0.75 "48 VDC2.98 "Διακόπτης κυκλώματος στήριξης μονάδας€85.25
SQUARE D QOU180 Μονάδα Στήριξης Αυτόματος διακόπτης Qou 1p 80a | AF9HMW 2JWX2 QOU18012 AWG80ΑρχικόΠλαίσιο κουλοχέρη (μη αναστρέψιμη γραμμή και φορτίο)0.75 "60 VDC2.96 "Διακόπτης κυκλώματος στήριξης μονάδας€123.19
SQUARE D QOU110 Miniature Circuit Break, 10A, 1 Pole, 120/240VAC, 10KA | AG7CXT 5B966 QOU11014 AWG10ΑρχικόΚουλοχέρη με κουλοχέρη (αναστρέψιμη γραμμή και φορτίο)0.75 "48 VDC2.98 "Μπουλόνι στο διακόπτη κυκλώματος€28.90

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D Διακόπτης κυκλώματος τοποθέτησης QOU150VH Μονάδας Qou 1p 50a
€158.59 /μονάδα