Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BUSSMANN FRN-R-90 Ασφάλεια, 90 A, 250 VAC, 125 VDC, Σώμα λεπίδας, Χωρίς ένδειξη | AE7RAJ 6A830

BUSSMANN FRN-R-90 Ασφάλεια, 90 A, 250 VAC, 125 VDC, Σώμα λεπίδας, Χωρίς ένδειξη

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE7RAJ Μοντέλο: FRN-R-90Σταυρός: 6A830
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
€34.22 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑσφάλεια ηλεκτρική
Υλικό σώματοςFiberglass
Τύπος σώματοςΚυλινδρικές
ΤάξηRK5
Διάμετρος1 1 / 16 "
ΣτοιχείοΔιπλός
Λειτουργικά ίσο μεFerraz / Gould TR, Littlefuse FLNR
Fps Amps90
Κωδικός κατόχου ασφαλειώνL
Ένδειξη / μη ένδειξηΜη ενδεικτικό
Βαθμολογία διακοπής200kA στα 250VAC, 20kA στα 125VDC
Μήκος5.875 "
Απόρριψη / Μη απόρριψηΑπόρριψη
ΤαχύτηταΧρονοκαθυστερηση
Τάση τάσης250 VAC/DC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.09
Ύψος πλοίου (cm)2.06
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)2.06
Κωδικός ΕΣ8536100040
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Λεπτομέρειες:

    • Fusetron FRN-R Series dual element time delay type fuse που αποσυνδέει ένα ηλεκτρικό κύκλωμα ανοίγοντας τον εαυτό του όταν εκτίθεται σε υπερφόρτωση και βραχυκύκλωμα
    • Χρησιμοποιείται με ενδεικτικό μπλοκ ασφαλειών για τον εντοπισμό μιας φυσητής ασφάλειας
    • Έχει βαθμολογία διακοπής 200 kAIC και προσφέρει αξιόπιστη προστασία από υπερφόρτωση κινητήρα και σφάλματα γείωσης
    • Αποτρέπει την εξάντληση των κινητήρων λόγω υπερφόρτωσης και μονοφασικών συμβάντων σε σωστό μέγεθος
    • Παρέχει απλή και βελτιωμένη πρόληψη συσκότισης (επιλεκτικός συντονισμός)
    • Ασφάλεια διπλού στοιχείου ιδανική για χρήση σε κυκλώματα που υπόκεινται σε προσωρινή υπερφόρτωση κινητήρα και ρεύματα κύματος
    • Διαθέτει ένα στοιχείο υπερφόρτωσης που παρέχει προστασία έναντι χαμηλού επιπέδου ρεύματος και ικανό να συγκρατεί ρεύμα εισόδου (πέντε φορές μεγαλύτερη από την ένταση ενισχυτή της ασφάλειας για τουλάχιστον δέκα δευτερόλεπτα)
    • Η UL είναι καταχωρημένη και πιστοποιημένη με CSA

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚωδικός κατόχου ασφαλειώνΕκτίμηση τάσης ACΤύπος σώματοςΤύπος ασφάλειαςΒαθμολογία διακοπήςΜήκοςΑρ. ΣειράΤύπος τερματισμούΤιμή
BUSSMANN FRN-R-3-2/10 Ασφάλεια, 3-2/10 A, Dual, Non Indicating, Standard, 250 V | AA8TVR 1A688 FRN-R-3-2 / 10H-Κυλινδρικές-200kA στα 250VAC, 20kA στα 125VDC2"--€10.49
Ασφάλεια BUSSMANN FRN-R-5, 5 A, Dual, Non Indicating, Standard, 250 V | AA8TVT 1A689 FRN-R-5H-Κυλινδρικές-200kA στα 250VAC, 20kA στα 125VDC2"--€10.49
BUSSMANN FRN-R-6-1/4 Ασφάλεια, 6-1/4 A, Dual, Non Indicating, Standard, 250 V | AA8TVU 1A690 FRN-R-6-1 / 4H-Κυλινδρικές-200kA στα 250VAC, 20kA στα 125VDC2"--€10.49
Ασφάλεια BUSSMANN FRN-R-7, 7 A, Dual, Non Indicating, Standard, 250 V | AA8TVV 1A691 FRN-R-7H-Κυλινδρικές-200kA στα 250VAC, 20kA στα 125VDC2"--€22.20
Ασφάλεια BUSSMANN FRN-R-8, 8 A, Dual, Non Indicating, Standard, 250 V | AA8TVW 1A692 FRN-R-8H250V ACΚυλινδρικές-200kA στα 250V AC, 20kA στα 125V DC2"Bussmann FRN-R, Edison ECNR, Littelfuse FLNR, Mersen TR-R-€11.33
Ασφάλεια BUSSMANN FRN-R-10, 10 A, Dual, Non Indicating, Standard, 250 V | AA8TVX 1A693 FRN-R-10H-Κυλινδρικές-200kA στα 250VAC, 20kA στα 125VDC2"--€9.51
Ασφάλεια BUSSMANN FRN-R-12, 12 A, Dual, Non Indicating, Standard, 250 V | AA8TVY 1A694 FRN-R-12H250V ACΚυλινδρικέςΑσφάλειες κασετών200kA στα 250V AC, 20kA στα 125V DC2"Bussmann FRN-R, Edison ECNR, Littelfuse FLNR, Mersen TR-RΣυνδετήρας€9.51

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN FRN-R-90 Ασφάλεια, 90 A, 250 VAC, 125 VDC, Σώμα λεπίδας, Χωρίς ένδειξη
€34.22 /μονάδα