Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ALTRONIX AL300ULXPD16CB Τροφοδοτικό 16ptc 12dc ή 24dc @ 2.5a | AD9KKR 4TEN2

ALTRONIX Τροφοδοτικό AL300ULXPD16CB 16ptc 12dc or 24dc @ 2.5a

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9KKR Μοντέλο: AL300ULXPD16CBCross Ref: 4TEN2

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€446.05 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤροφοδοσία 16PTC 12Dc ή 24Dc @ 2.5A
Απαιτούνται μπαταρίεςΟχι
Βάθος περιβλήματος (σε.)4.50
Ύψος περιβλήματος (σε.)15.5
Πλάτος περιβλήματος (σε.)12.00
φινίρισμαΓκρί
Συχνότητα εισόδου60 Hz
Τάση Εισόδου115 VAC
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός εξόδων12 VDC ή 24 VDC
Ρεύμα εξόδου2.5A
ΥποκατηγορίαΤροφοδοσία / φορτιστής
ΧαρακτηριστικάΤροφοδοτικό / φορτιστής Multi-OutPut
Έξοδος τάσης12 VDC ή 24 VDC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.1175
Ύψος πλοίου (cm)34.29
Μήκος πλοίου (cm)41.66
Πλάτος πλοίου (cm)14.99
Κωδικός ΕΣ8537109070
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθος περιβλήματος (σε.)Ύψος περιβλήματος (σε.)Πλάτος περιβλήματος (σε.)Τάση ΕισόδουΕίδοςΧαρακτηριστικάΤιμή
Τροφοδοτικό ALTRONIX AL300ULXD 12 / 24vdc @ 2.5a 115/230 | AD9KKP 4TEL9 AL300ULXD4.5015.512.00115 VAC/230 VACΤροφοδοσία 12/24 VDC @ 2.5A 115/230Τροφοδοσία / φορτιστής€428.68
ALTRONIX AL300ULXR Τροφοδοτικό 12vdc ή 24vdc @ 2.5a Κόκκινο | AD9KKT 4TEN3 AL300ULXR3.2513.5013.00115 VACΤροφοδοτικό 12 VDC 24 2.5 VDC @ XNUMXA ΚόκκινοΤροφοδοσία / φορτιστής€357.95

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ALTRONIX Τροφοδοτικό AL300ULXPD16CB 16ptc 12dc or 24dc @ 2.5a
€446.05 /μονάδα