ALTRONIX Τροφοδοτικά σειράς AL300ULX


Φίλτρα
Απαιτούμενες μπαταρίες: Οχι , Τέλος: Γκρί , Συχνότητα εισαγωγής: 60 Hz , Υλικό: Ατσάλι , Αριθμός εξόδων: 12 VDC ή 24 VDC , Ρεύμα εξόδου: 2.5A , Υποκατηγορία: Τροφοδοσία / φορτιστής , Τάση εξόδου: 12 VDC ή 24 VDC
ΣτυλΜοντέλοΒάθος περιβλήματος (σε.)Ύψος περιβλήματος (σε.)Πλάτος περιβλήματος (σε.)Τάση ΕισόδουΕίδοςΧαρακτηριστικάΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
AL300ULXR
3.2513.5013.00115 VACΤροφοδοτικό 12 VDC 24 2.5 VDC @ XNUMXA ΚόκκινοΤροφοδοσία / φορτιστής€357.20
B
AL300ULXD
4.5015.512.00115 VAC/230 VACΤροφοδοσία 12/24 VDC @ 2.5A 115/230Τροφοδοσία / φορτιστής€397.64
C
AL300ULXPD16CB
4.5015.512.00115 VACΤροφοδοσία 16PTC 12Dc ή 24Dc @ 2.5AΤροφοδοτικό / φορτιστής Multi-OutPut€446.05

Τροφοδοτικά σειράς AL300ULX

Τα τροφοδοτικά της σειράς Altronix AL300ULX χρησιμοποιούνται για τη μετατροπή εισόδου 115VAC, 60 Hz σε εξόδους 1 /4 /8 /16 με ασφάλεια ή με προστασία PTC. Αυτά τα τροφοδοτικά διαθέτουν κατασκευή χάλυβα / φαινολικού / υαλοβάμβακα για μηχανική αντοχή και αντοχή στη διάβρωση. Είναι ενσωματωμένα με ενσωματωμένο φορτιστή για τζελ ή σφραγισμένες μπαταρίες μολύβδου και παρέχουν θερμική υπερφόρτωση & προστασία βραχυκυκλώματος. Αλλάζουν αυτόματα σε κατάσταση αναμονής μπαταρίας σε περίπτωση βλάβης AC και είναι σε θέση να λειτουργούν σε θερμοκρασίες που κυμαίνονται από 32 έως 120 βαθμούς Φ. Διατίθενται σε ύψη περιβλήματος 13.5 & 15.5 ίντσες.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;