Τροφοδοτικό ALTRONIX AL300ULXD 12 / 24vdc @ 2.5a 115/230 | AD9KKP 4TEL9

ALTRONIX Τροφοδοτικό AL300ULXD 12/24vdc @ 2.5a 115/230

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9KKP Μοντέλο: AL300ULXDCross Ref: 4TEL9

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€428.68 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤροφοδοσία 12/24 VDC @ 2.5A 115/230
Απαιτούνται μπαταρίεςΟχι
Βάθος περιβλήματος (σε.)4.50
Ύψος περιβλήματος (σε.)15.5
Πλάτος περιβλήματος (σε.)12.00
φινίρισμαΓκρί
Συχνότητα εισόδου60 Hz
Τάση Εισόδου115 VAC/230 VAC
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός εξόδων12 VDC ή 24 VDC
Ρεύμα εξόδου2.5A
ΥποκατηγορίαΤροφοδοσία / φορτιστής
ΧαρακτηριστικάΤροφοδοσία / φορτιστής
Έξοδος τάσης12 VDC ή 24 VDC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.7825
Ύψος πλοίου (cm)34.29
Μήκος πλοίου (cm)41.66
Πλάτος πλοίου (cm)14.99
Κωδικός ΕΣ8537109070
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθος περιβλήματος (σε.)Ύψος περιβλήματος (σε.)Πλάτος περιβλήματος (σε.)Τάση ΕισόδουΕίδοςΧαρακτηριστικάΤιμή
ALTRONIX AL300ULXPD16CB Τροφοδοτικό 16ptc 12dc ή 24dc @ 2.5a | AD9KKR 4TEN2 AL300ULXPD16CB4.5015.512.00115 VACΤροφοδοσία 16PTC 12Dc ή 24Dc @ 2.5AΤροφοδοτικό / φορτιστής Multi-OutPut€446.05
ALTRONIX AL300ULXR Τροφοδοτικό 12vdc ή 24vdc @ 2.5a Κόκκινο | AD9KKT 4TEN3 AL300ULXR3.2513.5013.00115 VACΤροφοδοτικό 12 VDC 24 2.5 VDC @ XNUMXA ΚόκκινοΤροφοδοσία / φορτιστής€357.95

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ALTRONIX Τροφοδοτικό AL300ULXD 12/24vdc @ 2.5a 115/230
€428.68 /μονάδα