Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Ασφάλεια BUSSMANN FRN-R-12, 12 A, Dual, Non Indicating, Standard, 250 V | AA8TVY 1A694

BUSSMANN Ασφάλεια FRN-R-12, 12 A, Dual, Non Indicating, Standard, 250 V

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA8TVY Μοντέλο: FRN-R-12Σταυρός: 1A694
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
€9.51 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑσφάλεια ηλεκτρική
Εκτίμηση τάσης AC250V AC
Υλικό σώματοςFiberglass
Τύπος σώματοςΚυλινδρικές
ΤάξηΚατηγορία RK5
Συμβατό μεHM600, σειρά R250
Current Rating12A
Εκτίμηση τάσης DC125V DC
Διάμετρος9 / 16 "
ΣτοιχείοΔιπλός
Λειτουργικά ίσο μεFerraz / Gould TR, Littlefuse FLNR
Fps Amps12
Σχεδιασμός μπλοκ ασφαλειώνΑπόρριψη
Κωδικός κατόχου ασφαλειώνH
Τύπος ασφάλειαςΑσφάλειες κασετών
Ένδειξη / μη ένδειξηΜη ενδεικτικό
Βαθμολογία διακοπής200kA στα 250V AC, 20kA στα 125V DC
Μήκος2"
Αρ. ΣειράBussmann FRN-R, Edison ECNR, Littelfuse FLNR, Mersen TR-R
Στυλ συναρμολόγησηςΚάτοχος
Τύπος προϊόντοςΒιομηχανικές ασφάλειες ισχύος
Απόρριψη / Μη απόρριψηΑπόρριψη
ΤαχύτηταΧρονοκαθυστερηση
Τύπος τερματισμούΣυνδετήρας
Μονάδα Βάρος0.544000 ουγκιά
Οπτική ένδειξηΜη Ενδεικτικό
Τάση τάσης250VAC / 125VDC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.36
Ύψος πλοίου (cm)2.06
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)2.06
Κωδικός ΕΣ8536100040
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Λεπτομέρειες:

Η ασφάλεια Bussmann FRN-R-12 Fusetron χρησιμοποιείται σε ηλεκτρικά συστήματα για την προστασία των κυκλωμάτων και του εξοπλισμού από υπερβολικά ρεύματα ή βραχυκυκλώματα. Είναι σχεδιασμένο για εφαρμογές όπου απαιτείται όριο ρεύματος 12Α.

Χαρακτηριστικά:

  • Η ασφάλεια Bussmann FRN-R-12 διαθέτει κατασκευή από υαλοβάμβακα για ανθεκτικότητα και αντοχή στη διάβρωση.
  • Είναι εξοπλισμένο με διπλό στοιχείο, που προσφέρει χρονική καθυστέρηση για τη διαχείριση προσωρινών υπερφορτώσεων.
  • Αυτή η ασφάλεια σέρβις FRN-R-12 έχει χωρητικότητα διακοπής 200kA στα 250VAC και 20kA στα 125VDC για γρήγορη διακοπή του κυκλώματος κατά τη διάρκεια σφαλμάτων.
  • Έχει μη ενδεικτικό σχεδιασμό, απλοποιώντας την εγκατάσταση για να εξαλείψει την ανάγκη για πρόσθετους δείκτες, διατηρώντας παράλληλα την προστατευτική του λειτουργικότητα.
  • Αυτή η ασφάλεια Fusetron 12A προσφέρει μια λειτουργία χρονικής καθυστέρησης, που υποδηλώνεται από την ταξινόμηση RK5, διαχειριζόμενη αποτελεσματικά τις προσωρινές υπερφορτώσεις χωρίς περιττή ενεργοποίηση.

Συμβατά αξεσουάρ:

  • Bussmann Μπλοκ ασφαλειών RM25030-1CR: Αυτό το κιβώτιο ασφαλειών έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί απρόσκοπτα με την ασφάλεια, παρέχοντας μια ασφαλή και αποτελεσματική σύνδεση για βελτιωμένη ηλεκτρική ασφάλεια και προστασία.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Τι σημαίνει η ταξινόμηση RK5 για την ασφάλεια Bussman FRN-R-12;

A. Η ταξινόμηση RK5 υποδεικνύει ότι η ασφάλεια είναι μια ασφάλεια χρονικής καθυστέρησης με σχεδιασμό δύο στοιχείων, ικανή να χειρίζεται προσωρινές υπερφορτώσεις χωρίς άμεση ενεργοποίηση.

Ε. Τι προφυλάξεις πρέπει να λάβω όταν αντικαθιστώ μια καμένη ασφάλεια;

A. Βεβαιωθείτε ότι το κύκλωμα είναι απενεργοποιημένο και φοράτε κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισμό.

Ε. Κάνει Raptor Supplies προσφέρετε κάποια παραλλαγή Bussman με υψηλότερη βαθμολογία ρεύματος;

ΑΑ Ναι, Raptor Supplies προσφέρει ο Bussman FRN-R-600 κυλινδρική ασφάλεια με ονομαστική ένταση ρεύματος 600Α.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚωδικός κατόχου ασφαλειώνΕκτίμηση τάσης ACΤύπος σώματοςΤύπος ασφάλειαςΒαθμολογία διακοπήςΜήκοςΑρ. ΣειράΤύπος τερματισμούΤιμή
BUSSMANN FRN-R-3-2/10 Ασφάλεια, 3-2/10 A, Dual, Non Indicating, Standard, 250 V | AA8TVR 1A688 FRN-R-3-2 / 10H-Κυλινδρικές-200kA στα 250VAC, 20kA στα 125VDC2"--€10.49
Ασφάλεια BUSSMANN FRN-R-5, 5 A, Dual, Non Indicating, Standard, 250 V | AA8TVT 1A689 FRN-R-5H-Κυλινδρικές-200kA στα 250VAC, 20kA στα 125VDC2"--€10.49
BUSSMANN FRN-R-6-1/4 Ασφάλεια, 6-1/4 A, Dual, Non Indicating, Standard, 250 V | AA8TVU 1A690 FRN-R-6-1 / 4H-Κυλινδρικές-200kA στα 250VAC, 20kA στα 125VDC2"--€10.49
Ασφάλεια BUSSMANN FRN-R-7, 7 A, Dual, Non Indicating, Standard, 250 V | AA8TVV 1A691 FRN-R-7H-Κυλινδρικές-200kA στα 250VAC, 20kA στα 125VDC2"--€22.20
Ασφάλεια BUSSMANN FRN-R-8, 8 A, Dual, Non Indicating, Standard, 250 V | AA8TVW 1A692 FRN-R-8H250V ACΚυλινδρικές-200kA στα 250V AC, 20kA στα 125V DC2"Bussmann FRN-R, Edison ECNR, Littelfuse FLNR, Mersen TR-R-€11.33
Ασφάλεια BUSSMANN FRN-R-10, 10 A, Dual, Non Indicating, Standard, 250 V | AA8TVX 1A693 FRN-R-10H-Κυλινδρικές-200kA στα 250VAC, 20kA στα 125VDC2"--€9.51
Ασφάλεια BUSSMANN FRN-R-15, 15 A, Dual, Non Indicating, Standard, 250 V | AA8TVZ 1A695 FRN-R-15H-Κυλινδρικές-200kA στα 250VAC, 20kA στα 125VDC2"--€8.25

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN Ασφάλεια FRN-R-12, 12 A, Dual, Non Indicating, Standard, 250 V
€9.51 /μονάδα