DAYTON Μη τυποποιημένοι κινητήρες συνεχούς μαγνήτη πλαισίου DC


Φίλτρα
Σώμα Dia .: 3-7 / 32 " , Πλαίσιο: Μη τυποποιημένο , Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.: 40 βαθμοί Γ , Σχεδιασμός κινητήρα: Μόνιμος μαγνήτης DC , Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήρα: Εντελώς κλειστό μη αεριζόμενο , Υποεφαρμογή Motor: Απευθείας Dr Fan / Blower , Θερμική προστασία κινητήρα: Κανένας , Περιστροφή: CW / CCW , Τοποθεσία Stud: Άξονας, 2-5 / 16 "OC
ΣτυλΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΡουλεμάνΠλήρες φορτίοΕύρος RPMShaft Dia.Μήκος άξοναΤάσηHPΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
3LCH7
4.875 "Μανίκι3.81801-30001 / 4 "1"12 VDC1/35€79.67
B
3ΧΕ19
5 15 / 16 "Μπάλα2.41701-18001 / 4 "1.5 "12 / 24 VDC1 / 18, 1 / 44€436.83
B
3ΧΕ21
5 15 / 16 "Μπάλα0.31801-30001 / 4 "1.5 "90 VDC1/53€427.04
B
3ΧΕ20
6 27 / 64 "Μπάλα5.11701-18005 / 16 "1.5 "12 / 24 VDC1 / 9, 1 / 20€440.44
C
4Z141
6.375 "Μπάλα0.81701-18001 / 2 "1.5 "90 VDC1/18€277.32
C
4Z144
6.375 "Μπάλα6.91701-18001 / 2 "1.5 "12 / 24 VDC1 / 6, 1 / 14€264.84
D
3ΧΕ22
6.437 "Μπάλα0.51701-18005 / 16 "1.5 "90 VDC1/27€443.60
E
4Z140
8.375 "Μπάλα1.51701-18001 / 2 "1.5 "90 VDC1/8€310.73
C
4Z143
8.375 "Μπάλα14.01701-18001 / 2 "1.5 "12 / 24 VDC1 / 4, 1 / 7€283.93
F
4Z528
9.375 "Μπάλα1.81701-18001 / 2 "1.5 "90 VDC1/6€313.64
C
1Z851
9.375 "Μπάλα0.91701-18001 / 2 "1.5 "180 VDC1/6€309.79
C
4Z529
9.375 "Μπάλα16.21701-18001 / 2 "1.5 "12 / 24 VDC1 / 3, 1 / 6€327.29

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;