Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DAYTON 1Z851 Dc Motor Pm Tenv 1/6 Hp 1800 Rpm 180vdc | AB4MNQ

DAYTON Κινητήρας 1Z851 Dc Pm Tenv 1/6 Hp 1800 Rpm 180vdc

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB4MNQ Μοντέλο: 1Z851
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
€309.79 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςDC μόνιμος μαγνήτης κινητήρα
Βάση στήριξης OC7-7 / 16 x 2 "
ΡουλεμάνΜπάλα
Τύπος βούρτσαςΕξωτερικός
OC τοποθέτησης προσώπου2-5/8 x 2-5/8
κορνίζαΜη τυποποιημένο
Πλήρες φορτίο0.9
Ροπή πλήρους φορτίου5.63 ίντσες-lb.
HP1/6
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 βαθμοί Γ
Εφαρμογή κινητήραΜεταβλητή ταχύτητα
Σχεδιασμός κινητήραΜόνιμος μαγνήτης DC
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΕντελώς κλειστό μη αεριζόμενο
Τύπος στήριξης κινητήραΠρόσωπο / Βάση
Θερμική προστασία κινητήραΚανένας
RPM πινακίδας1800
Συνολικό μήκος9.375 "
ΠεριστροφήCW / CCW
Εύρος RPM1701-1800
Shaft Dia.1 / 2 "
Μήκος άξονα1.5 "
Τάση180 VDC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.365
Ύψος πλοίου (cm)14.73
Μήκος πλοίου (cm)26.67
Πλάτος πλοίου (cm)14.22
Κωδικός ΕΣ8501204000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΡουλεμάνΠλήρες φορτίοΕύρος RPMShaft Dia.Μήκος άξοναΤάσηHPΤιμή
DAYTON 3LCH7 Dc Motor Pm Tenv 1/35 Hp 2350 Rpm 12vdc | AC9XGK 3LCH74.875 "Μανίκι3.81801-30001 / 4 "1"12 VDC1/35€79.67
DAYTON 3XE19 Dc Motor Pm Tenv 1/44 Hp 1800rpm 12 / 24vdc | AD3ACH 3ΧΕ195 15 / 16 "Μπάλα2.41701-18001 / 4 "1.5 "12 / 24 VDC1 / 18, 1 / 44€436.83
DAYTON 3XE20 Dc Motor Pm Tenv 1/20 Hp 1725rpm 12 / 24vdc | AD3ACJ 3ΧΕ206 27 / 64 "Μπάλα5.11701-18005 / 16 "1.5 "12 / 24 VDC1 / 9, 1 / 20€440.44
DAYTON 3XE21 Dc Motor Pm Tenv 1/53 Hp 2500 Rpm 90vdc | AD3ACK 3ΧΕ215 15 / 16 "Μπάλα0.31801-30001 / 4 "1.5 "90 VDC1/53€427.04
Κινητήρας μόνιμου μαγνήτη DAYTON 3XE22 DC, 1/27 HP, 1,800 RPM πινακίδας, Πλαίσιο χωρίς Std | AD3ACL 3ΧΕ226.437 "Μπάλα0.51701-18005 / 16 "1.5 "90 VDC1/27€443.60
DAYTON 4Z140 Dc Motor Pm Tenv 1/8 Hp 1800 Rpm 90vdc | AE2QRQ 4Z1408.375 "Μπάλα1.51701-18001 / 2 "1.5 "90 VDC1/8€310.73
DAYTON 4Z141 Dc Motor Pm Tenv 1/18 Hp 1800 Rpm 90vdc | AE2QRR 4Z1416.375 "Μπάλα0.81701-18001 / 2 "1.5 "90 VDC1/18€277.32

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON Κινητήρας 1Z851 Dc Pm Tenv 1/6 Hp 1800 Rpm 180vdc
€309.79 /μονάδα