Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DAYTON 3LCH7 Dc Motor Pm Tenv 1/35 Hp 2350 Rpm 12vdc | AC9XGK

DAYTON Κινητήρας 3LCH7 Dc Pm Tenv 1/35 Hp 2350 Rpm 12vdc

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC9XGK Μοντέλο: 3LCH7
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
€79.67 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςDC μόνιμος μαγνήτης κινητήρα
ΡουλεμάνΜανίκι
Σώμα Dia.3-7 / 32 "
κορνίζαΜη τυποποιημένο
Πλήρες φορτίο3.8
HP1/35
Μονωτική κατηγορίαA
Μήκος λιγότερο άξονας3.875 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 βαθμοί Γ
Εφαρμογή κινητήραH VAC/R
Σχεδιασμός κινητήραΜόνιμος μαγνήτης DC
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΕντελώς κλειστό μη αεριζόμενο
Τύπος στήριξης κινητήραΚουμπί κολάρου
Υπο-εφαρμογή κινητήραΑπευθείας Dr Fan / Blower
Θερμική προστασία κινητήραΚανένας
RPM πινακίδας2350
Συνολικό μήκος4.875 "
ΠεριστροφήCW / CCW
Εύρος RPM1801-3000
Shaft Dia.1 / 4 "
Μήκος άξονα1"
Τοποθεσία StudΆξονας, 2-5 / 16 "OC
Ποσότητα Stud(2) # 8-32
Τάση12 VDC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.215
Ύψος πλοίου (cm)15.75
Μήκος πλοίου (cm)22.61
Πλάτος πλοίου (cm)23.37
Κωδικός ΕΣ8501106040
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Λεπτομέρειες:

    • Sheath Dia. (1/2 ")

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΡουλεμάνΠλήρες φορτίοΕύρος RPMShaft Dia.Μήκος άξοναΤάσηHPΤιμή
DAYTON 1Z851 Dc Motor Pm Tenv 1/6 Hp 1800 Rpm 180vdc | AB4MNQ 1Z8519.375 "Μπάλα0.91701-18001 / 2 "1.5 "180 VDC1/6€309.79
DAYTON 3XE19 Dc Motor Pm Tenv 1/44 Hp 1800rpm 12 / 24vdc | AD3ACH 3ΧΕ195 15 / 16 "Μπάλα2.41701-18001 / 4 "1.5 "12 / 24 VDC1 / 18, 1 / 44€436.83
DAYTON 3XE20 Dc Motor Pm Tenv 1/20 Hp 1725rpm 12 / 24vdc | AD3ACJ 3ΧΕ206 27 / 64 "Μπάλα5.11701-18005 / 16 "1.5 "12 / 24 VDC1 / 9, 1 / 20€440.44
DAYTON 3XE21 Dc Motor Pm Tenv 1/53 Hp 2500 Rpm 90vdc | AD3ACK 3ΧΕ215 15 / 16 "Μπάλα0.31801-30001 / 4 "1.5 "90 VDC1/53€427.04
Κινητήρας μόνιμου μαγνήτη DAYTON 3XE22 DC, 1/27 HP, 1,800 RPM πινακίδας, Πλαίσιο χωρίς Std | AD3ACL 3ΧΕ226.437 "Μπάλα0.51701-18005 / 16 "1.5 "90 VDC1/27€443.60
DAYTON 4Z140 Dc Motor Pm Tenv 1/8 Hp 1800 Rpm 90vdc | AE2QRQ 4Z1408.375 "Μπάλα1.51701-18001 / 2 "1.5 "90 VDC1/8€310.73
DAYTON 4Z141 Dc Motor Pm Tenv 1/18 Hp 1800 Rpm 90vdc | AE2QRR 4Z1416.375 "Μπάλα0.81701-18001 / 2 "1.5 "90 VDC1/18€277.32

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON Κινητήρας 3LCH7 Dc Pm Tenv 1/35 Hp 2350 Rpm 12vdc
€79.67 /μονάδα