Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DAYTON 4Z144 Dc Motor Pm Tenv 1/14 Hp 1750rpm 12 / 24vdc | AE2QRU

DAYTON 4Z144 Dc Motor Pm Tenv 1/14 Hp 1750rpm 12/24vdc

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE2QRU Μοντέλο: 4Z144

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€264.84 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςDC μόνιμος μαγνήτης κινητήρα
Βάση στήριξης OC4-7 / 16 x 2 "
ΡουλεμάνΜπάλα
Τύπος βούρτσαςΕξωτερικός
OC τοποθέτησης προσώπου2-5/8 x 2-5/8
κορνίζαΜη τυποποιημένο
Πλήρες φορτίο6.9
Ροπή πλήρους φορτίου2.56 ίντσες-lb.
HP1 / 6, 1 / 14
Μονωτική κατηγορίαB
Μήκος λιγότερο άξονας4.875 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 βαθμοί Γ
Εφαρμογή κινητήραΜεταβλητή ταχύτητα
Σχεδιασμός κινητήραΜόνιμος μαγνήτης DC
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΕντελώς κλειστό μη αεριζόμενο
Τύπος στήριξης κινητήραΠρόσωπο / Βάση
Θερμική προστασία κινητήραΚανένας
RPM πινακίδας1750/4200
Συνολικό μήκος6.375 "
ΠεριστροφήCW / CCW
Εύρος RPM1701-1800
Shaft Dia.1 / 2 "
Μήκος άξονα1.5 "
Τάση12 / 24 VDC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.7
Ύψος πλοίου (cm)14.73
Μήκος πλοίου (cm)26.67
Πλάτος πλοίου (cm)14.22
Κωδικός ΕΣ8501106060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΡουλεμάνΠλήρες φορτίοΕύρος RPMShaft Dia.Μήκος άξοναΤάσηHPΤιμή
DAYTON 1Z851 Dc Motor Pm Tenv 1/6 Hp 1800 Rpm 180vdc | AB4MNQ 1Z8519.375 "Μπάλα0.91701-18001 / 2 "1.5 "180 VDC1/6€309.79
DAYTON 3LCH7 Dc Motor Pm Tenv 1/35 Hp 2350 Rpm 12vdc | AC9XGK 3LCH74.875 "Μανίκι3.81801-30001 / 4 "1"12 VDC1/35€79.67
DAYTON 3XE19 Dc Motor Pm Tenv 1/44 Hp 1800rpm 12 / 24vdc | AD3ACH 3ΧΕ195 15 / 16 "Μπάλα2.41701-18001 / 4 "1.5 "12 / 24 VDC1 / 18, 1 / 44€436.83
DAYTON 3XE20 Dc Motor Pm Tenv 1/20 Hp 1725rpm 12 / 24vdc | AD3ACJ 3ΧΕ206 27 / 64 "Μπάλα5.11701-18005 / 16 "1.5 "12 / 24 VDC1 / 9, 1 / 20€440.44
DAYTON 3XE21 Dc Motor Pm Tenv 1/53 Hp 2500 Rpm 90vdc | AD3ACK 3ΧΕ215 15 / 16 "Μπάλα0.31801-30001 / 4 "1.5 "90 VDC1/53€427.04
Κινητήρας μόνιμου μαγνήτη DAYTON 3XE22 DC, 1/27 HP, 1,800 RPM πινακίδας, Πλαίσιο χωρίς Std | AD3ACL 3ΧΕ226.437 "Μπάλα0.51701-18005 / 16 "1.5 "90 VDC1/27€443.60
DAYTON 4Z140 Dc Motor Pm Tenv 1/8 Hp 1800 Rpm 90vdc | AE2QRQ 4Z1408.375 "Μπάλα1.51701-18001 / 2 "1.5 "90 VDC1/8€310.73

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 4Z144 Dc Motor Pm Tenv 1/14 Hp 1750rpm 12/24vdc
€264.84 /μονάδα