PROTEAM 100277 Ηλεκτρική σκούπα σακιδίου πλάτης 10 Quart 6.2a | AE6MHV 5TZH4

PROTEAM 100277 Backpack Vacuum Cleaner 10 Quart 6.2a

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE6MHV Μοντέλο: 100277Cross Ref: 5TZH4

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,190.39 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρική σκούπα σακιδίων
Ροή αέρα124 cfm
Ενισχυτές6.2
καλώδιο Μήκος50ft.
Διάμετρος8.5 "
Τύπος φίλτρουHEPA
Ύψος27 "
Μάνικα Dia.1.5 "
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα4 πόδια 6 "
Hz60
Καθαρό βάρος13 λίβρες
Αριθμός σταδίων κινητήρα2
Επίπεδο ήχου64
Στατική Πίεση75 "
Μέγεθος δεξαμενής10 qt.
Τάση120
ΕΓΓΥΗΣΗ3 έτος
Watts744

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 11.25
Ύψος πλοίου (cm)35.56
Μήκος πλοίου (cm)83.82
Πλάτος πλοίου (cm)35.56
Κωδικός ΕΣ8508110000
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚαθαρό βάροςΡοή αέραΕνισχυτέςΕπίπεδο ήχουΜέγεθος δεξαμενήςΕΓΓΥΗΣΗWattsΔιάμετροςΤιμή
PROTEAM 103024 Ηλεκτρική σκούπα σακιδίου πλάτης 6 Quart 7.2a | AE6MHW 5TZH8 10302410 λίβρες106 cfm7.2686 qt.3 έτος8646.5 "€913.85
PROTEAM 107303 Ηλεκτρική σκούπα σακιδίων πλάτης 10 qt. 12 λίβρες | AH7ZGD 38EW20 10730312 λίβρες159 cfm9.566 dBA-3 χρονών Ανταλλακτικά / Εργασία και κινητήρας, Διάρκεια ζωής σε φορμαρισμένα μέρη του αμαξώματος11087.125 "€822.48
Ηλεκτρική σκούπα PROTEAM 107310 6 qt. 11.6 λίβρες | AH7ZGE 38EW21 10731011.6 λίβρες159 cfm9.566 dBA-3 χρονών Ανταλλακτικά / Εργασία και κινητήρας, Διάρκεια ζωής σε φορμαρισμένα μέρη του αμαξώματος11087.125 "€889.28

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PROTEAM 100277 Backpack Vacuum Cleaner 10 Quart 6.2a
€1,190.39 /μονάδα