PROTEAM 107303 Ηλεκτρική σκούπα σακιδίων πλάτης 10 qt. 12 λίβρες | AH7ZGD 38EW20

PROTEAM 107303 Ηλεκτρική σκούπα σακιδίου 10 τετρ. 12 λίβρες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH7ZGD Μοντέλο: 107303Cross Ref: 38EW20

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€822.48 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚενό σακιδίων
Ροή αέρα159 cfm
Ενισχυτές9.5
καλώδιο Μήκος50ft.
Διάμετρος7.125 "
Χωρητικότητα ξηρού2-1 / 2 γαλλ.
Τύπος φίλτρουHEPA
Ύψος23 "
Μάνικα Dia.1.5 "
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα56 "
Hz60
Καθαρό βάρος12 λίβρες
Αριθμός σταδίων κινητήρα1
Επίπεδο ήχου66 dBA
Στατική Πίεση96 "
Τάση120
ΕΓΓΥΗΣΗ3 χρονών Ανταλλακτικά / Εργασία και κινητήρας, Διάρκεια ζωής σε φορμαρισμένα μέρη του αμαξώματος
Watts1108

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 11.5487
Ύψος πλοίου (cm)46.36
Μήκος πλοίου (cm)47.63
Πλάτος πλοίου (cm)65.05
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚαθαρό βάροςΡοή αέραΕνισχυτέςΕπίπεδο ήχουΜέγεθος δεξαμενήςΕΓΓΥΗΣΗWattsΔιάμετροςΤιμή
PROTEAM 100277 Ηλεκτρική σκούπα σακιδίου πλάτης 10 Quart 6.2a | AE6MHV 5TZH4 10027713 λίβρες124 cfm6.26410 qt.3 έτος7448.5 "€1,190.39
PROTEAM 103024 Ηλεκτρική σκούπα σακιδίου πλάτης 6 Quart 7.2a | AE6MHW 5TZH8 10302410 λίβρες106 cfm7.2686 qt.3 έτος8646.5 "€913.85
Ηλεκτρική σκούπα PROTEAM 107310 6 qt. 11.6 λίβρες | AH7ZGE 38EW21 10731011.6 λίβρες159 cfm9.566 dBA-3 χρονών Ανταλλακτικά / Εργασία και κινητήρας, Διάρκεια ζωής σε φορμαρισμένα μέρη του αμαξώματος11087.125 "€889.28

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PROTEAM 107303 Ηλεκτρική σκούπα σακιδίου 10 τετρ. 12 λίβρες
€822.48 /μονάδα