Ηλεκτρική σκούπα PROTEAM 107310 6 qt. 11.6 λίβρες | AH7ZGE 38EW21

PROTEAM 107310 Ηλεκτρική σκούπα σακιδίου 6 τετρ. 11.6 λίβρες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH7ZGE Μοντέλο: 107310Cross Ref: 38EW21

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€889.28 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚενό σακιδίων
Ροή αέρα159 cfm
Ενισχυτές9.5
καλώδιο Μήκος50ft.
Διάμετρος7.125 "
Χωρητικότητα ξηρού1-1 / 2 γαλλ.
Τύπος φίλτρουHEPA
Ύψος18.5 "
Μάνικα Dia.1.5 "
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα56 "
Hz60
Καθαρό βάρος11.6 λίβρες
Αριθμός σταδίων κινητήρα1
Επίπεδο ήχου66 dBA
Στατική Πίεση96 "
Τάση120
ΕΓΓΥΗΣΗ3 χρονών Ανταλλακτικά / Εργασία και κινητήρας, Διάρκεια ζωής σε φορμαρισμένα μέρη του αμαξώματος
Watts1108

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 11.07
Ύψος πλοίου (cm)31.75
Μήκος πλοίου (cm)78.23
Πλάτος πλοίου (cm)46.99
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚαθαρό βάροςΡοή αέραΕνισχυτέςΕπίπεδο ήχουΜέγεθος δεξαμενήςΕΓΓΥΗΣΗWattsΔιάμετροςΤιμή
PROTEAM 100277 Ηλεκτρική σκούπα σακιδίου πλάτης 10 Quart 6.2a | AE6MHV 5TZH4 10027713 λίβρες124 cfm6.26410 qt.3 έτος7448.5 "€1,190.39
PROTEAM 103024 Ηλεκτρική σκούπα σακιδίου πλάτης 6 Quart 7.2a | AE6MHW 5TZH8 10302410 λίβρες106 cfm7.2686 qt.3 έτος8646.5 "€913.85
PROTEAM 107303 Ηλεκτρική σκούπα σακιδίων πλάτης 10 qt. 12 λίβρες | AH7ZGD 38EW20 10730312 λίβρες159 cfm9.566 dBA-3 χρονών Ανταλλακτικά / Εργασία και κινητήρας, Διάρκεια ζωής σε φορμαρισμένα μέρη του αμαξώματος11087.125 "€822.48

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PROTEAM 107310 Ηλεκτρική σκούπα σακιδίου 6 τετρ. 11.6 λίβρες
€889.28 /μονάδα