MAIN FILTER INC. Ανταλλαγή υδραυλικών φίλτρων γραμμής επιστροφής, συρμάτινο πλέγμα, 100 Micron, σφραγίδα Viton


Φίλτρα
Φιλτράρισμα μέσων: Συρματόπλεγμα , Αξιολόγηση φίλτρου: 100 , Ροή: Έξω-Μέσα , Κατεύθυνση της ροής: Έξω-Μέσα , Τύπος υγρού: HH / HL / HM / HV , Υλικό φλάντζας: Viton , Μικρά: 100 , Min. Θερμοκρασία λειτουργίας: -13 Βαθμ.F , Τύπος σφραγίδας: Viton , Μέγεθος νήματος: M16
ΣτυλΜοντέλοΚορυφή ODΚάτω αναγνωριστικόΚάτω ODΣύμπτυξη πίεσηςΠίεση ρωγμώνΜέγεθος φίλτρουΎψοςΚορυφαίο αναγνωριστικόΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
MF0592078
1.63 "-1.63 "435435 PSI36 τετρ. Ιντσα3.78 "-€41.85
RFQ
A
MF0591444
1.63 "-1.63 "-435 PSI36 τετρ. Ιντσα3.78 "-€41.85
RFQ
B
MF0168679
1.63 "-1.63 "-435 PSI18 τετρ. Ιντσα2.48 "-€40.43
RFQ
A
MF0168734
1.63 "-1.63 "435435 PSI36 τετρ. Ιντσα3.78 "-€41.85
RFQ
A
MF0886011
1.63 "-1.63 "-435 PSI36 τετρ. Ιντσα3.78 "-€41.85
RFQ
A
MF0612791
1.63 "-1.63 "-435 PSI36 τετρ. Ιντσα3.78 "-€41.85
RFQ
B
MF0591416
1.63 "-1.63 "435435 PSI18 τετρ. Ιντσα2.48 "-€40.43
RFQ
B
MF0582523
1.63 "-1.63 "435435 PSI18 τετρ. Ιντσα2.48 "-€40.43
RFQ
B
MF0612728
1.63 "-1.63 "-435 PSI18 τετρ. Ιντσα2.48 "-€40.43
RFQ
B
MF0358413
1.63 "-1.63 "435435 PSI18 τετρ. Ιντσα2.48 "-€40.43
RFQ
A
MF0037976
1.63 "-1.63 "435435 PSI36 τετρ. Ιντσα3.78 "-€41.85
RFQ
C
MF0343303
2.028 "0.874 "2.028 "435435 PSI165 τετρ. Ιντσα6.71 "-€64.13
RFQ
C
MF0366791
2.028 "0.874 "2.028 "435435 PSI165 τετρ. Ιντσα6.71 "-€64.13
RFQ
C
MF0396727
2.028 "0.874 "2.028 "435435 PSI165 τετρ. Ιντσα6.71 "-€64.13
RFQ
C
MF0357906
2.028 "0.874 "2.028 "435435 PSI165 τετρ. Ιντσα6.71 "-€64.13
RFQ
C
MF0610582
2.028 "0.874 "2.028 "435435 PSI165 τετρ. Ιντσα6.71 "-€64.13
RFQ
C
MF0586427
2.028 "0.874 "2.028 "435435 PSI165 τετρ. Ιντσα6.71 "-€64.13
RFQ
D
MF0875490
2.362 "1.347 "2.362 "435435 PSI216 τετρ. Ιντσα7.99 "-€83.37
RFQ
D
MF0007714
2.362 "1.347 "2.362 "-435 PSI216 τετρ. Ιντσα7.99 "-€83.37
RFQ
E
MF0875422
2.362 "1.347 "2.362 "---5.66-€64.13
RFQ
E
MF0506094
2.362 "1.347 "2.362 "---5.66-€64.13
RFQ
E
MF0396739
2.362 "1.347 "2.362 "---5.66 "-€64.13
RFQ
D
MF0357967
2.362 "1.347 "2.362 "435435 PSI216 τετρ. Ιντσα7.99 "-€83.37
RFQ
D
MF0875489
2.362 "1.347 "2.362 "-435 PSI216 τετρ. Ιντσα7.99 "-€83.37
RFQ
E
MF0007708
2.362 "1.347 "2.362 "---5.66 "-€64.13
RFQ
E
MF0875421
2.362 "1.347 "2.362 "---5.66 "-€64.13
RFQ
E
MF0178875
2.362 "1.347 "2.362 "---5.66-€64.13
RFQ
D
MF0178934
2.362 "1.347 "2.362 "-435 PSI216 τετρ. Ιντσα7.99 "-€83.37
RFQ
E
MF0357928
2.362 "1.347 "2.362 "---5.66-€64.13
RFQ
D
MF0396792
2.362 "1.347 "2.362 "-435 PSI216 τετρ. Ιντσα7.99 "-€83.37
RFQ
F
MF0396885
3.721 "1.898 "3.721 "435435 PSI896 τετρ. Ιντσα10.82 "-€130.79
RFQ
G
MF0367064
3.721 "1.898 "3.721 "435435 PSI602 τετρ. Ιντσα7.63 "-€92.88
RFQ
F
MF0358025
3.721 "1.898 "3.721 "-435 PSI896 τετρ. Ιντσα10.82 "-€130.79
RFQ
G
MF0396853
3.721 "1.898 "3.721 "-435 PSI602 τετρ. Ιντσα7.63 "-€92.88
RFQ
G
MF0343428
3.721 "1.898 "3.721 "435435 PSI602 τετρ. Ιντσα7.63 "-€92.88
RFQ
G
MF0358010
3.721 "1.898 "3.721 "435435 PSI602 τετρ. Ιντσα7.63 "-€92.88
RFQ
G
MF0610901
3.721 "1.898 "3.721 "435435 PSI602 τετρ. Ιντσα7.63 "-€92.88
RFQ
G
MF0587170
3.721 "1.898 "3.721 "-435 PSI602 τετρ. Ιντσα7.63 "-€92.88
RFQ
F
MF0343456
3.721 "1.898 "3.721 "435435 PSI896 τετρ. Ιντσα10.82 "-€130.79
RFQ
G
MF0179002
3.721 "1.898 "3.721 "-435 PSI602 τετρ. Ιντσα7.63 "-€92.88
RFQ
F
MF0610959
3.721 "1.898 "3.721 "-435 PSI896 τετρ. Ιντσα10.82 "-€130.79
RFQ
H
MF0885781
4.016 "2.37 "4.016 "---9.212.37 "€106.07
RFQ
H
MF0034497
4.016 "2.37 "4.016 "---9.212.37 "€106.07
RFQ
H
MF0356300
4.016 "2.37 "4.016 "---9.212.37 "€106.07
RFQ
H
MF0591345
4.016 "2.37 "4.016 "---9.212.37 "€106.07
RFQ
H
MF0834396
4.016 "2.37 "4.016 "---9.212.37 "€106.07
RFQ
H
MF0356298
4.016 "2.37 "4.016 "---9.21 "2.37 "€106.07
RFQ
H
MF0612467
4.016 "2.37 "4.016 "---9.21 "2.37 "€106.07
RFQ
I
MF0358068
4.488 "2.697 "4.488 "-435 PSI1526 τετρ. Ιντσα16.22-€230.52
RFQ
I
MF0611076
4.488 "2.697 "4.488 "-435 PSI1526 τετρ. Ιντσα16.22-€230.52
RFQ
I
MF0343501
4.488 "2.697 "4.488 "435435 PSI1526 τετρ. Ιντσα16.22 "-€230.52
RFQ
I
MF0396951
4.488 "2.697 "4.488 "435435 PSI1526 τετρ. Ιντσα16.22 "-€230.52
RFQ
I
MF0367242
4.488 "2.697 "4.488 "-435 PSI1526 τετρ. Ιντσα16.22-€230.52
RFQ
J
MF0179084
4.902 "3.799 "4.902 "-435 PSI929 τετρ. Ιντσα14.29-€262.84
RFQ
J
MF0007732
4.902 "3.799 "4.902 "435435 PSI929 τετρ. Ιντσα14.29 "-€262.84
RFQ
J
MF0358075
4.902 "3.799 "4.902 "435435 PSI929 τετρ. Ιντσα14.29 "-€262.84
RFQ
J
MF0396961
4.902 "3.799 "4.902 "435435 PSI929 τετρ. Ιντσα14.29 "-€262.84
RFQ
K
MF0614117
5.079 "2.791 "5.079 "-145 PSI1114 τετρ. Ιντσα15.742.791 "€260.90
RFQ
K
MF0360196
5.079 "2.791 "5.079 "145145 PSI1114 τετρ. Ιντσα15.74 "2.791 "€260.90
RFQ
K
MF0369141
5.079 "2.791 "5.079 "145145 PSI1114 τετρ. Ιντσα15.74 "2.791 "€260.90
RFQ
K
MF0591714
5.079 "2.791 "5.079 "145145 PSI1114 τετρ. Ιντσα15.74 "2.791 "€260.90
RFQ

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;