MAIN FILTER INC. MF0357906 Hydraulic Filter, Wire Mesh, 100 Micron Rating, Viton Seal, 6.71 Inch Ύψος | CF8MQD

MAIN FILTER INC. MF0357906 Hydraulic Filter, Wire Mesh, 100 Micron Rating, Viton Seal, 6.71 Inch Height

Στοιχείο: CF8MQD Μοντέλο: MF0357906
€64.13 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςυδραυλικό φίλτρο
Κάτω αναγνωριστικό0.874 "
Κάτω OD2.028 "
Σύμπτυξη πίεσης435
Πίεση ρωγμών435 PSI
Φίλτρο MediaΣυρματόπλεγμα
Μέγεθος φίλτρου165 τετρ. Ιντσα
ΡοήΈξω-Μέσα
Κατεύθυνση της ροήςΈξω-Μέσα
Τύπος ρευστούHH / HL / HM / HV
Υλικό φλάντζαςViton
Ύψος6.71 "
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.248 μοίρες φά
Μικρόνια100
Ελάχ. Temp λειτουργίας.-13 Βαθμ.F
Τύπος σφραγίδαςViton
Κορυφή OD2.028 "

Λεπτομέρειες:

    • Αντικατάσταση FILTER MART

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚορυφή ODΚάτω αναγνωριστικόΚάτω ODΣύμπτυξη πίεσηςΠίεση ρωγμώνΜέγεθος φίλτρουΎψοςΚορυφαίο αναγνωριστικόΤιμή
MAIN FILTER INC. MF0007708 Hydraulic Filter, Wire Mesh, 100 Micron Rating, Viton Seal, 5.66 Inch Ύψος | CF6RLG MF00077082.362 "1.347 "2.362 "---5.66 "-€64.13
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0007714 Hydraulic Filter, Wire Mesh, 100 Micron, Viton Seal, 7.99 Inch Height | CF6RLK MF00077142.362 "1.347 "2.362 "-435 PSI216 τετρ. Ιντσα7.99 "-€83.37
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0007732 Hydraulic Filter, Wire Mesh, 100 Micron Rating, Viton Seal, 14.29 Inch Ύψος | CF6RLT MF00077324.902 "3.799 "4.902 "435435 PSI929 τετρ. Ιντσα14.29 "-€262.84
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0008489 Hydraulic Filter, Wire Mesh, 100 Micron Rating, Viton Seal, 19.01 Inch Ύψος | CF6RTJ MF00084895.65 "3.799 "5.65 "435435 PSI2533 τετρ. Ιντσα19.01 "-€330.43
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0034497 Hydraulic Filter, Wire Mesh, 100 Micron, Viton Seal, 9.21 Inch Height | CF6UAP MF00344974.016 "2.37 "4.016 "---9.212.37 "€106.07
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0037976 Hydraulic Filter, Wire Mesh, 100 Micron Rating, Viton Seal, Ύψος 3.78 ίντσες | CF6UTF MF00379761.63 "-1.63 "435435 PSI36 τετρ. Ιντσα3.78 "-€41.85
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0168679 Hydraulic Filter, Wire Mesh, 100 Micron, Viton Seal, 2.48 Inch Height | CF7KJD 406G100A000P MF01686791.63 "-1.63 "-435 PSI18 τετρ. Ιντσα2.48 "-€40.43
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0357906 Hydraulic Filter, Wire Mesh, 100 Micron Rating, Viton Seal, 6.71 Inch Height
€64.13 /μονάδα