Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PROCON 141A140F11AA Περιστροφική αντλία πτερυγίων, με σύσφιξη, NPT 3/8 ιντσών, 140 GPH, ορείχαλκος χαμηλής απαγωγής | AJ2HWC 141A140F11AA 250

PROCON 141A140F11AA Περιστροφική αντλία πτερυγίων, σφιγκτήρας, NPT 3/8 ιντσών, 140 GPH, ορείχαλκος χαμηλής απαγωγής

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ2HWC Μοντέλο: 141A140F11AACross Ref: 141A140F11AA 250
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
€206.52 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντλία περιστροφικού πτερυγίου
Υλικό σώματοςΟρείχαλκος
ΕνσωματωμένηΒαλβίδα εκτόνωσης
ΠαράκαμψηΝαι
Πίεση εκφόρτισης (PSI)Μέγιστη. 250 psi
κίνησης0.118" Διπλό Επίπεδο
Ανύψωση ξηρής αναρρόφησης3.3 πόδια.
Ξηρό Βάρος2.75 lbs.
Εξωτερική ανακούφισηΔεν απαιτείται
Ρυθμός ροής140 gph
Ρυθμός ροής @ 100 psi141 gph
Ρυθμός ροής @ 150 psi139 gph
Ρυθμός ροής @ 200 psi137 gph
Ρυθμός ροής @ 250 psi135 gph
Ρυθμός ροής @ 50 psi143 gph
GPH140
Στέγαση ΥλικόΟρείχαλκος
HP @ 100 PSI0.28 hp
HP @ 150 psi0.4 hp
HP @ 200 psi0.52 hp
HP @ 250 psi0.63 hp
HP @ 50 PSI0.17 hp
Μέγεθος εισόδου3 / 8 "-18
Τύπος εισόδουNPT
Είσοδος / έξοδος NPTF (In.)3/8
Μέγιστη. Ροή154
Μέγιστη. Ιξώδες υγρού100cΡ
Μέγιστη. Πίεση λειτουργίας150 psi
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.160 μοίρες φά
Μέγιστη. Πίεση250
Max. Ταχύτητα2400 RPM
Μέγιστη. Θερμ.158
Αρ. Σειράσειρά 1
Ελάχιστη. Ρυθμός ροής135
Ελάχ. Temp λειτουργίας.-4 μοίρες φά
Ελάχ. RPM1000RPM
ΒάσηΣτυλ σφιγκτήρα άνθρακα
Στυλ συναρμολόγησηςΣφιγκτήρας
Επίπεδο θορύβου60 dBa
Ονομαστικό RPM1,725 rpm
Μέγεθος εξόδου3 / 8 "-18
Τύπος εξόδουNPT
Εύρος pH6pH
Απαιτήσεις ισχύος0.64 hp
Μέγιστη πίεση ανακούφισης250
Εύρος βαλβίδας ανακούφισης151 έως 250psi
ΠεριστροφήΔεξιόστροφη
Υλικό ρότορα303 από ανοξείδωτο ατσάλι
Υλικό σφραγίδαςΝιτρίλιο, Τύπος 21
Υγρό αυτοεμφανίσεως6 πόδια μέγ. Ανελκυστήρας
ΣτέλεχοςΟρείχαλκος
Στατική Πίεση100 psi
Σουρωτήρι3.25 τετραγωνικά, ενσωματωμένο σύρμα 100 Mesh
Ψήφισμα TDS5000ppm
Διαμόρφωση βαλβίδαςΤυπική-Μη εξωτερική ρύθμιση
Τύπος βαλβίδαςΠαράκαμψη- Ultem
Ανύψωση υγρής αναρρόφησης6.6 πόδια.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.197
Ύψος πλοίου (cm)11.68
Μήκος πλοίου (cm)9.91
Πλάτος πλοίου (cm)10.41
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Λεπτομέρειες:

Η περιστροφική αντλία πτερυγίων Procon 141A140F11AA είναι μια συσκευή μεταφοράς υγρών που χρησιμοποιείται στη χημική επεξεργασία, τη διανομή ποτών και την επεξεργασία τροφίμων.

Χαρακτηριστικά:

  • Διαθέτει οπή θύρας NPT 3/8 ιντσών για σύνδεση υγρού και έχει ενσωματωμένο φίλτρο για την αποφυγή ζημιών από τα συντρίμμια.
  • Αυτή η αντλία προσφέρει στερέωση με σφιγκτήρα για εύκολη εγκατάσταση και διαθέτει διαμόρφωση διπλής επίπεδης μετάδοσης κίνησης για να εξασφαλίσει αποτελεσματική μεταφορά υγρού.
  • Διαθέτει ελαστομερή EPDM / νιτριλίου για να παρέχει αξιόπιστες ιδιότητες σφράγισης και έχει μη ισορροπημένη κεραμική / στεγανοποίηση άνθρακα για στεγανή λειτουργία.
  • Αυτή η αντλία περιστρέφεται δεξιόστροφα και έχει εσωτερικά εξαρτήματα από άνθρακα για αυτολίπανση.
  • Διαθέτει ορειχάλκινη κατασκευή με χαμηλό μόλυβδο για την παροχή ανθεκτικότητας και αντοχής στη διάβρωση και επιπλέον διαθέτει τύπο βαλβίδας bypass Ultem για έλεγχο ροής υγρού.

Συμβατά αξεσουάρ:

  • Προκόν 1113 Σφιγκτήρας V-Band: Παρέχει ασφαλή σύνδεση μεταξύ κυλινδρικών εξαρτημάτων, προσφέροντας αξιόπιστη και στεγανή στεγανοποίηση για διάφορες εφαρμογές.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Υπάρχουν κάποιες σκέψεις για τη μείωση του θορύβου κατά τη χρήση αντλιών περιστροφικών πτερυγίων;

A. Οι περιστροφικές αντλίες πτερυγίων μπορούν να δημιουργήσουν κάποιο θόρυβο κατά τη λειτουργία, ειδικά σε υψηλότερες ταχύτητες. Για να μειώσετε τα επίπεδα θορύβου, μπορείτε να εξετάσετε το ενδεχόμενο να εγκαταστήσετε απομονωτές κραδασμών ή αντικραδασμικές βάσεις για την απόσβεση των κραδασμών.

Ε. Τι είδη υγρών μπορούν να χειριστούν οι περιστροφικές αντλίες πτερυγίων;

Α. Οι περιστροφικές αντλίες πτερυγίων μπορούν να χειριστούν διάφορα ρευστά, συμπεριλαμβανομένων υγρών, αερίων και πολτού.

Ε. Μπορώ να λειτουργήσω μια περιστροφική αντλία πτερυγίων χωρίς το λάδι;

A. Οι περιστροφικές αντλίες πτερυγίων δεν πρέπει ποτέ να λειτουργούν χωρίς λάδι. Το λάδι παίζει καθοριστικό ρόλο στη λίπανση, τη σφράγιση και την ψύξη. Η λειτουργία της αντλίας χωρίς λάδι μπορεί γρήγορα να οδηγήσει σε σοβαρές βλάβες, όπως υπερβολική φθορά και σύλληψη κινούμενων μερών.

Ε. Πώς μπορώ να συντηρήσω αυτήν την περιστροφική αντλία πτερυγίων;

A.

  • Ελέγχετε και διατηρείτε τακτικά τη στάθμη λαδιού της αντλίας εντός του συνιστώμενου εύρους.
  • Επιθεωρήστε και αντικαταστήστε τα φθαρμένα ή κατεστραμμένα πτερύγια και στεγανοποιήσεις αμέσως.
  • Διατηρήστε το εξωτερικό της αντλίας καθαρό και απαλλαγμένο από υπολείμματα.
  • Παρακολουθήστε την απόδοση της αντλίας χρησιμοποιώντας μετρητές πίεσης και μετρητές ροής.
  • Διασφαλίστε τη σωστή ευθυγράμμιση μεταξύ της αντλίας και του κινητήρα για να αποτρέψετε τη φθορά και τους κραδασμούς.
  • Λιπάνετε τα κινούμενα μέρη σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοHP @ 150 psiκίνησηςΡυθμός ροήςHP @ 200 psiHP @ 250 psiΜέγιστη. ΡοήΜέγιστη. Πίεση λειτουργίαςΜέγιστη. ΠίεσηΤιμή
PROCON 141A125F11AA Περιστροφική αντλία πτερυγίων, 3/8 ιντσών NPT, 131 GPH, ορείχαλκος χαμηλής απαγωγής | AE4CYW 141A125F11AA 250 141A125F11AA0.36 hp0.118" Διπλό Επίπεδο125 gph0.47 hp0.57 hp131 GPH250 psi200 psi€208.12
PROCON 111A035F11CA Περιστροφική αντλία πτερυγίων, 3/8 ιντσών NPT, 35 GPH, ορείχαλκος | AF2QXT 111A035F11CA 250 111A035F11CA0.19 hp0.118" Διπλό Επίπεδο35 gph0.24 hp0.29 hp48 GPH150 psi200 psi€200.94
PROCON 111A100F11AA Περιστροφική αντλία πτερυγίων, σύσφιξη, 3/8 ιντσών NPT, 100 GPH, ορείχαλκος | AF2QXX 111A100F11AA 250 111A100F11AA0.28 hp0.118" Διπλό Επίπεδο100 gph0.35 hp0.42 hp112 GPH150 psi200 psi€200.38
PROCON 111A140F11AA Περιστροφική αντλία πτερυγίων, σύσφιξη, 3/8 ιντσών NPT, 140 GPH, ορείχαλκος | AF2QXZ 111A140F11AA 250 111A140F11AA0.4 hp0.118" Διπλό Επίπεδο140 gph0.52 hp0.63 hp154 GPH150 psi200 psi€200.94
PROCON 101b100F11BC Rotary Vane Pump, Clamp-On, 3/8 Inch NPT, 100 GPH, Brass | CM6UTF 101b100F11 π.Χ0.28 hpΣχισμές με μπρούτζινο σύνδεσμο 1143100 gph0.35 hp0.42 hp-60 psi-€96.08
PROCON 101C100F11BC Rotary Vane Pump, Clamp-On, 3/8 Inch NPT, 100 GPH, Brass | CM6UTG 101C100F11BC0.28 hpΣχισμές με πλαστικό σύνδεσμο 1143100 gph0.35 hp0.42 hp-60 psi-€103.63

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PROCON 141A140F11AA Περιστροφική αντλία πτερυγίων, σφιγκτήρας, NPT 3/8 ιντσών, 140 GPH, ορείχαλκος χαμηλής απαγωγής
€206.52 /μονάδα