PORT-A-COOL PACHZ270DAZ Φορητός εξατμιστικός ψύκτης, 22, 500 CFM, Direct-Drive, Καλύμματα 5625 τετραγωνικά πόδια | CD3ZAG 454G46

PORT-A-COOL PACHZ270DAZ Φορητό Εξατμιστικό Ψύκτη, 22, 500 CFM, Direct-Drive, Καλύμματα 5625 τετραγωνικά πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CD3ZAG Μοντέλο: PACHZ270DAZCross Ref: 454G46

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€16,376.96 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορητός εξατμιστικός ψύκτης
Ροή αέρα22,500 cfm
Ενισχυτές19.8
Blade Dia.48 "
ΧρώμαΠορτοκαλί
Ικανότητα ψύξης5625 τετραγωνικά πόδια.
Βάθος35 "
ΕκκένωσηΕμπρός
κίνησηςΜε
Ο τύπος της μονάδαςΆμεση
Συμπληρώστε τον τύποΣωλήνας ή χειροκίνητη πλήρωση
φινίρισμαματ
Γκριλ Ύψος46-9 / 64 "
Πλάτος γρίλιου1-11 / 16 "
Ύψος89.75 "
ΥλικόΠολυαιθυλένιο
Εικόνες / ΒίντεοKuul (R) Εξατμιστικά Μέσα
Κινητήρας HP2-4/9
Βάρος λειτουργίας450/456 λίβρες
Μήκος καλωδίου ισχύος12ft.
Τάση αντλίας120
Ταχύτητα1
Χωρητικότητα Νερού65 gal.
Σύνδεση νερού1"
Πλάτος77 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 192.15

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤαχύτηταΡοή αέραΕνισχυτέςΠλάτοςBlade Dia.ΧρώμαΒάθοςΎψοςΤιμή
PORT-A-COOL PACJS2401A1 Φορητός εξατμιστικός ψύκτης 5500cfm 3 / 8HP | AH9LUM 40JJ46 PACJS2401A1Μεταβλητός5500 cfm8.539.5 "16 "-22.437 "57.437 "-
RFQ
PORT-A-COOL PACJS2501A1 Φορητός εξατμιστικός ψύκτης 9000cfm 1 / 2HP | AH9LUN 40JJ47 PACJS2501A1Μεταβλητός9000 cfm9.151.75 "24 "-30.437 "66.25 "€4,282.82
RFQ
PORT-A-COOL PACJS2601A1 Φορητός εξατμιστικός ψύκτης 13500cfm 3 / 4HP | AH9LUP 40JJ48 PACJS2601A1Μεταβλητός13,500 cfm11.963 "36 "-31 "74.75 "€4,957.19
RFQ
PORT-A-COOL PACJS2701A1 Φορητός εξατμιστικός ψύκτης 23500cfm 1-1 / 8HP | AH9LUQ 40JJ49 PACJS2701A1Μεταβλητός23,500 cfm15.976.75 "48 "-37.125 "89.75 "€6,620.54
RFQ
PORT-A-COOL PACJS2201A1 Φορητός εξατμιστήρας, 2400 CFM, Direct-Drive, Καλύμματα 700 τετραγωνικών Πόδια | CD3YAU 454G47 PACJS2201A1Μεταβλητός2400 cfm3.428.5 "-Μαύρη26.5 "42 "€1,412.95
PORT-A-COOL PACHZ260DAZ Φορητός εξατμιστικός ψύκτης, 36 ιντσών Blade Dia, 3125 Sq Ft, 12, 500 Cfm, 115V AC | CT7WCQ 454G45 PACHZ260DAZ--------€14,731.21
PORT-A-COOL PACJS2301A1 Φορητό Εξατμιστικό Ψύκτη, 900 Sq Ft, 3, 600 Cfm, 30 Gal Χωρητικότητα νερού, 115V AC, 5-15P | CT7WCR 454G48 PACJS2301A1--------€2,359.30

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PORT-A-COOL PACHZ270DAZ Φορητό Εξατμιστικό Ψύκτη, 22, 500 CFM, Direct-Drive, Καλύμματα 5625 τετραγωνικά πόδια
€16,376.96 /μονάδα