PORT-A-COOL PACJS2601A1 Φορητός εξατμιστικός ψύκτης 13500cfm 3 / 4HP | AH9LUP 40JJ48

PORT-A-COOL PACJS2601A1 Φορητός εξατμιστικός ψύκτης 13500cfm 3/4HP

Στοιχείο: AH9LUP Μοντέλο: PACJS2601A1Cross Ref: 40JJ48
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€5,318.92 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορητός εξατμιστικός ψύκτης
Ροή αέρα13,500 cfm
Ενισχυτές11.9
Blade Dia.36 "
Ικανότητα ψύξης3125 τετραγωνικά πόδια.
Βάθος31 "
ΕκκένωσηΕμπρός
κίνησηςΜε
Ο τύπος της μονάδαςΆμεση
Ύψος74.75 "
Κινητήρας HP3/4
ΤαχύτηταΜεταβλητός
Τάση115
Χωρητικότητα Νερού60 gal.
Πλάτος63 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 121.1112
Ύψος πλοίου (cm)203.2
Μήκος πλοίου (cm)162.56
Πλάτος πλοίου (cm)83.82
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤαχύτηταΡοή αέραΕνισχυτέςΠλάτοςBlade Dia.ΧρώμαΒάθοςΎψοςΤιμή
PORT-A-COOL PACJS2401A1 Φορητός εξατμιστικός ψύκτης 5500cfm 3 / 8HP | AH9LUM 40JJ46 PACJS2401A1Μεταβλητός5500 cfm8.539.5 "16 "-22.437 "57.437 "-
RFQ
PORT-A-COOL PACJS2501A1 Φορητός εξατμιστικός ψύκτης 9000cfm 1 / 2HP | AH9LUN 40JJ47 PACJS2501A1Μεταβλητός9000 cfm9.151.75 "24 "-30.437 "66.25 "€4,282.82
RFQ
PORT-A-COOL PACJS2701A1 Φορητός εξατμιστικός ψύκτης 23500cfm 1-1 / 8HP | AH9LUQ 40JJ49 PACJS2701A1Μεταβλητός23,500 cfm15.976.75 "48 "-37.125 "89.75 "€7,319.67
RFQ
PORT-A-COOL PACJS2201A1 Φορητός εξατμιστήρας, 2400 CFM, Direct-Drive, Καλύμματα 700 τετραγωνικών Πόδια | CD3YAU 454G47 PACJS2201A1Μεταβλητός2400 cfm3.428.5 "-Μαύρη26.5 "42 "€1,401.11
PORT-A-COOL PACHZ270DAZ Φορητός εξατμιστικός ψύκτης, 22, 500 CFM, Direct-Drive, Καλύμματα 5625 τετραγωνικά πόδια | CD3ZAG 454G46 PACHZ270DAZ122,500 cfm19.877 "48 "Πορτοκαλί35 "89.75 "€14,737.07
PORT-A-COOL PACHZ260DAZ Φορητός εξατμιστικός ψύκτης, 36 ιντσών Blade Dia, 3125 Sq Ft, 12, 500 Cfm, 115V AC | CT7WCQ 454G45 PACHZ260DAZ--------€13,965.38
PORT-A-COOL PACJS2301A1 Φορητό Εξατμιστικό Ψύκτη, 900 Sq Ft, 3, 600 Cfm, 30 Gal Χωρητικότητα νερού, 115V AC, 5-15P | CT7WCR 454G48 PACJS2301A1--------€2,027.48

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PORT-A-COOL PACJS2601A1 Φορητός εξατμιστικός ψύκτης 13500cfm 3/4HP
€5,318.92 /μονάδα