PORT-A-COOL PACJS2501A1 Φορητός εξατμιστικός ψύκτης 9000cfm 1 / 2HP | AH9LUN 40JJ47

PORT-A-COOL PACJS2501A1 Φορητός εξατμιστικός ψύκτης 9000cfm 1/2HP

Στοιχείο: AH9LUN Μοντέλο: PACJS2501A1Cross Ref: 40JJ47
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€4,282.82 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορητός εξατμιστικός ψύκτης
Ροή αέρα9000 cfm
Ενισχυτές9.1
Blade Dia.24 "
Ικανότητα ψύξης2125 τετραγωνικά πόδια.
Βάθος30.437 "
ΕκκένωσηΕμπρός
κίνησηςΜε
Ο τύπος της μονάδαςΆμεση
Ύψος66.25 "
Κινητήρας HP1/2
ΤαχύτηταΜεταβλητός
Τάση115
Χωρητικότητα Νερού55 gal.
Πλάτος51.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 101.6064
Ύψος πλοίου (cm)182.88
Μήκος πλοίου (cm)137.16
Πλάτος πλοίου (cm)83.82
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤαχύτηταΡοή αέραΕνισχυτέςΠλάτοςBlade Dia.ΧρώμαΒάθοςΎψοςΤιμή
PORT-A-COOL PACJS2401A1 Φορητός εξατμιστικός ψύκτης 5500cfm 3 / 8HP | AH9LUM 40JJ46 PACJS2401A1Μεταβλητός5500 cfm8.539.5 "16 "-22.437 "57.437 "-
RFQ
PORT-A-COOL PACJS2601A1 Φορητός εξατμιστικός ψύκτης 13500cfm 3 / 4HP | AH9LUP 40JJ48 PACJS2601A1Μεταβλητός13,500 cfm11.963 "36 "-31 "74.75 "€4,957.19
RFQ
PORT-A-COOL PACJS2701A1 Φορητός εξατμιστικός ψύκτης 23500cfm 1-1 / 8HP | AH9LUQ 40JJ49 PACJS2701A1Μεταβλητός23,500 cfm15.976.75 "48 "-37.125 "89.75 "€6,620.54
RFQ
PORT-A-COOL PACJS2201A1 Φορητός εξατμιστήρας, 2400 CFM, Direct-Drive, Καλύμματα 700 τετραγωνικών Πόδια | CD3YAU 454G47 PACJS2201A1Μεταβλητός2400 cfm3.428.5 "-Μαύρη26.5 "42 "€1,412.95
PORT-A-COOL PACHZ270DAZ Φορητός εξατμιστικός ψύκτης, 22, 500 CFM, Direct-Drive, Καλύμματα 5625 τετραγωνικά πόδια | CD3ZAG 454G46 PACHZ270DAZ122,500 cfm19.877 "48 "Πορτοκαλί35 "89.75 "€16,376.96
PORT-A-COOL PACHZ260DAZ Φορητός εξατμιστικός ψύκτης, 36 ιντσών Blade Dia, 3125 Sq Ft, 12, 500 Cfm, 115V AC | CT7WCQ 454G45 PACHZ260DAZ--------€14,731.21
PORT-A-COOL PACJS2301A1 Φορητό Εξατμιστικό Ψύκτη, 900 Sq Ft, 3, 600 Cfm, 30 Gal Χωρητικότητα νερού, 115V AC, 5-15P | CT7WCR 454G48 PACJS2301A1--------€2,359.30

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PORT-A-COOL PACJS2501A1 Φορητός εξατμιστικός ψύκτης 9000cfm 1/2HP
€4,282.82 /μονάδα