DAYTON 26W609 Φορτηγό ανύψωσης κυλίνδρου Υδραυλική χωρητικότητα 300 Lb AB8QAL

DAYTON 26W609 Κυλινδρικό Ανυψωτικό Υδραυλικό Χωρητικότητα 300 Lb

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB8QAL Μοντέλο: 26W609

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,681.94 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορτηγό ανύψωσης κυλίνδρου
Βασικά πόδια μέσα στο Dia.15-1 / 2 "
Βασικά πόδια έξω από το Dia.19-3 / 4 "
Υλικό τροχού τροχούπολυουρεθάνης
Τύπος τροχού τροχού(2) Περιστρεφόμενος, (2) Άκαμπτος
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Μπροστινός τροχός Dia.5"
Μέγιστο ύψος ανύψωσης40 "
Χωρητικότητα φορτίου300 λίβρες
συνολικό ύψος52 "
Συνολικό μήκος20.75 "
συνολικό πλάτος29.25 "
Μήκος πλατφόρμας20 "
Πλάτος Πλατφόρμας12 "
Powered ByΥδραυλικός ανελκυστήρας ποδιών
Πίσω τροχός Dia.4"
ΕΓΓΥΗΣΗ2ACD3

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 79.65
Ύψος πλοίου (cm)146.05
Μήκος πλοίου (cm)78.74
Πλάτος πλοίου (cm)54.61
Κωδικός ΕΣ8716805010
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσυνολικό ύψοςPowered ByΤιμή
DAYTON 26W610 Κυλινδρικό Ανυψωτικό Βαρούλκο Χωρητικότητα 300 Lb | AB8QAM 26W61058 "Ανύψωση βαρούλκου χεριών€2,700.65

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 26W609 Κυλινδρικό Ανυψωτικό Υδραυλικό Χωρητικότητα 300 Lb
€2,681.94 /μονάδα