DAYTON 26W610 Κυλινδρικό Ανυψωτικό Βαρούλκο Χωρητικότητα 300 Lb | AB8QAM

DAYTON Βαρούλκο ανυψωτικού κυλίνδρου 26W610 Χωρητικότητα 300 Lb

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB8QAM Μοντέλο: 26W610

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,700.65 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορτηγό ανύψωσης κυλίνδρου
Βασικά πόδια μέσα στο Dia.15-1 / 2 "
Βασικά πόδια έξω από το Dia.19-3 / 4 "
Υλικό τροχού τροχούπολυουρεθάνης
Τύπος τροχού τροχού(2) Περιστρεφόμενος, (2) Άκαμπτος
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Μπροστινός τροχός Dia.5"
Μέγιστο ύψος ανύψωσης40 "
Χωρητικότητα φορτίου300 λίβρες
συνολικό ύψος58 "
Συνολικό μήκος20.75 "
συνολικό πλάτος29.25 "
Μήκος πλατφόρμας20 "
Πλάτος Πλατφόρμας12 "
Powered ByΑνύψωση βαρούλκου χεριών
Πίσω τροχός Dia.4"
ΕΓΓΥΗΣΗ2ACD3

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 76.5
Ύψος πλοίου (cm)149.86
Μήκος πλοίου (cm)76.2
Πλάτος πλοίου (cm)52.07
Κωδικός ΕΣ8716805010
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσυνολικό ύψοςPowered ByΤιμή
DAYTON 26W609 Φορτηγό ανύψωσης κυλίνδρου Υδραυλική χωρητικότητα 300 Lb AB8QAL 26W60952 "Υδραυλικός ανελκυστήρας ποδιών€2,681.94

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON Βαρούλκο ανυψωτικού κυλίνδρου 26W610 Χωρητικότητα 300 Lb
€2,700.65 /μονάδα