A B Ρουλεμάν: Μπάλα , Απαιτούμενος πυκνωτής: Οχι , Καθήκον: Συνεχής , Ομάδα Αποδοτικότητας: NEMA Premium (R) , Πλαίσιο: 56C , Υλικό πλαισίου: Έλασης χάλυβα , Πράσινη Πιστοποίηση ή Άλλη Αναγνώριση: Αξιολόγηση NEMA Premium , HP: 1/3 , Hz: 60 , Κατηγορία μόνωσης: F , Αξιολόγηση μετατροπέα: Ναι , Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.: 40 βαθμοί Γ , Εφαρμογή κινητήρα: Γενική εφαρμογή , Σχεδιασμός κινητήρα: Φάση 3 , Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήρα: Ανοίξτε το Dripproof , Θέση τοποθέτησης κινητήρα: Οριζόντιος , Σχεδιασμός άξονα κινητήρα: Κλειδωμένο , Θερμική προστασία κινητήρα: Κανένας , Αριθμός ταχυτήτων: 1 , Συνολικό μήκος: 10 5 / 16 " , Φάση: 3 , Διάμετρος άξονα: 5 / 8 " , Μήκος άξονα: 1.875 " , Τάση: 208-230/460 , Εγγύηση: 1 χρόνια
Τριφασικοί κινητήρες, 208-230/460V, Έξοδος ισχύος 1/3 HP
Οι κινητήρες γενικής χρήσης Dayton 1/3 Hp λειτουργούν με υψηλή ροπή και μεγαλύτερη απόδοση, ιδανικοί για μη επικίνδυνες εφαρμογές, όπως εργαλειομηχανές, ανεμιστήρες, συμπιεστές, μεταφορείς, αντλίες και εργαλεία χειρισμού υλικών. Σε αντίθεση με τα μονοφασικά μοντέλα, αυτές οι μονάδες δεν απαιτούν πυκνωτές εκκίνησης/λειτουργίας ή φυγοκεντρικούς διακόπτες που μπορεί να παρουσιάσουν βλάβη ή φθορά, προκαλώντας προβλήματα όπως διακοπή λειτουργίας κινητήρα, υπερθέρμανση και κραδασμούς. Διαθέτουν ατσάλινη κατασκευή για αντοχή και ρουλεμάν για ομαλή και συνεχή λειτουργία. Αυτές οι μονάδες διαθέτουν επιπλέον ανοιχτά περιβλήματα που δεν σταγόνες με αεριζόμενα ανοίγματα, επιτρέποντας την εισροή ψυκτικού αέρα απευθείας πάνω από τις περιελίξεις του κινητήρα, διατηρώντας έτσι τα εσωτερικά εξαρτήματα ασφαλή από υπερθέρμανση. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα αυτών των τριφασικών κινητήρων, που διατίθενται σε επιλογές συντελεστή σέρβις 1.15 και 1.35.