DAYTON 31LH40 3-φάση 1 / 3hp 1765 208-230 / 460 73.4 | AG2MFN

DAYTON 31LH40 3-phase 1/3hp 1765 208-230/460 73.4

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG2MFN Μοντέλο: 31LH40

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€313.91 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας γενικού σκοπού
ΡουλεμάνΜπάλα
Απαιτείται πυκνωτήςΟχι
DutyΣυνεχής
Ομάδα αποτελεσματικότηταςNEMA Premium (R)
κορνίζα56C
Υλικό πλαισίωνΈλασης χάλυβα
Πλήρες φορτίο1.5-1.3/0.68
Πράσινη πιστοποίηση ή άλλη αναγνώρισηΑξιολόγηση NEMA Premium
HP1/3
Hz60
Μονωτική κατηγορίαF
Ονομαστικός μετατροπέαςΝαι
Μήκος λιγότερο άξονας7.125 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 βαθμοί Γ
Εφαρμογή κινητήραΓενική εφαρμογή
Σχεδιασμός κινητήραΦάση 3
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΑνοίξτε το Dripproof
Θέση τοποθέτησης κινητήραΟριζόντιος
Τύπος στήριξης κινητήραΠρόσωπο
Σχεδιασμός άξονα κινητήραΚλειδωμένο
Περιστροφή άξονα κινητήραCW / CCW
Θερμική προστασία κινητήραΝ/Α
RPM πινακίδας1765
Ονομαστική απόδοση73.4%
Αριθμός Ταχυτήτων1
Συνολικό μήκος10 5 / 16 "
Φάση3
Ομάδα RPM1701-1800
Εύρος RPM1701-1800
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.15
Shaft Dia.5 / 8 "
Μήκος άξονα1.875 "
Τάση208-230/460
ΕΓΓΥΗΣΗ1 χρόνια

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 8.1675
Ύψος πλοίου (cm)22.86
Μήκος πλοίου (cm)38.1
Πλάτος πλοίου (cm)27.94
Κωδικός ΕΣ8501514040

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλήρες φορτίοΜήκος λιγότερο άξοναςRPM πινακίδαςΟνομαστική απόδοσηΟμάδα RPMΕύρος RPMΣυντελεστής εξυπηρέτησηςΤιμή
DAYTON 31LH39 3-φάση 1 / 3hp 3510 208-230 / 460 72.0 | AG2MFM 31LH391.2-1.1/0.606 29 / 32 "351072.0%3001-36003001-36001.15€293.42
DAYTON 31LH41 3-φάση 1 / 3hp 1160 208-230 / 460 71.4 | AG2MFP 31LH411.7-1.5/0.768.5 "116071.4%1101-12001101-12001.35€128.56
DAYTON 31LH56 3-φάση 1 / 3hp 3510 208-230 / 460 72.0 | AG2MGF 31LH561.2-1.1/0.606 29 / 32 "351072.0%3001-36003001-36001.15€293.42
DAYTON 31LH57 3-φάση 1 / 3hp 1765 208-230 / 460 73.4 | AG2MGG 31LH571.5-1.3/0.686 29 / 32 "176573.4%1701-18001701-18001.15€313.91
DAYTON 31LH58 3-φάση 1 / 3hp 1140 208-230 / 460 79.5 | AG2MGH 31LH581.5-1.5/0.708.5 "114071.4%1101-12001101-12001.15€254.77

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 31LH40 3-phase 1/3hp 1765 208-230/460 73.4
€313.91 /μονάδα