Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PIC GAUGES LP1-SS-402-20X35 Κάψουλα μετρητή χαμηλής πίεσης | AG9EHP 19RZ52

PIC GAUGES LP1-SS-402-20X35 Κάψουλα μανόμετρο χαμηλής πίεσης

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG9EHP Μοντέλο: LP1-SS-402-20X35Cross Ref: 19RZ52

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη
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
€379.31 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜανόμετρο
Πιστοποιητικό βαθμονόμησηςΟχι
Χρώμα περιβλήματοςΑνοξείδωτο ατσάλι
Υπόθεση ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Τοποθεσία σύνδεσηςΚάτω μέρος
Μέγεθος σύνδεσης1 / 2 "
Dial Μέγεθος4"
Υλικό φακούΠοτήρι
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-30 βαθμούς έως 180 βαθμούς F
Πρωτογενής εφαρμογήΧαμηλή πίεση
Υλικό αισθητήραΑνοξείδωτο ατσάλι
Μικρότερη αποφοίτηση5/2
Υλικό υποδοχήςΑνοξείδωτο ατσάλι
Υγρό υλικόΑνοξείδωτο ατσάλι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.5062
Ύψος πλοίου (cm)20.32
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Ακρίβεια μετρητή: +/- 2-1-2%
    • Τύπος μετρητή πίεσης και κενού: Μετρητής πίεσης
    • Υγρό γεμάτο: Όχι

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜικρότερη αποφοίτησηΥλικό υποδοχήςΥγρό υλικόΤιμή
PIC GAUGES LP1-SB-402-10X17.5 Κάψουλα μετρητή χαμηλής πίεσης | AG9EHJ 19RZ47 LP1-SB-402-10X17.50.25ΧαλκόςΧαλκός€234.62
PIC GAUGES LP1-SS-402-100 Κάψουλα μετρητή χαμηλής πίεσης | AG9EHN 19RZ51 LP1-SS-402-1002Ανοξείδωτο ατσάλιΑνοξείδωτο ατσάλι€379.31

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PIC GAUGES LP1-SS-402-20X35 Κάψουλα μανόμετρο χαμηλής πίεσης
€379.31 /μονάδα