PIC GAUGES Μετρητής χαμηλής πίεσης, MNPT, 1/2 "NPT, Τοποθεσία σύνδεσης μετρητή: Κάτω


Φίλτρα
Πιστοποιητικό βαθμονόμησης: Οχι , Χρώμα θήκης: Ανοξείδωτο ατσάλι , Υλικό θήκης: Ανοξείδωτο ατσάλι , Τοποθεσία σύνδεσης: Κάτω μέρος , Μέγεθος σύνδεσης: 1 / 2 " , Μέγεθος κλήσης: 4" , Υλικό φακού: Ποτήρι , Λειτουργική Θερμ. Εύρος: -30 βαθμούς έως 180 βαθμούς F , Κύρια εφαρμογή: Χαμηλή πίεση , Εύρος: από 0 έως 100
ΣτυλΜοντέλοΜικρότερη αποφοίτησηΥλικό υποδοχήςΥγρό υλικόΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
LP1-SB-402-10X17.5
0.25ΧαλκόςΧαλκός€234.62
B
LP1-SS-402-100
2Ανοξείδωτο ατσάλιΑνοξείδωτο ατσάλι€379.31
B
LP1-SS-402-20X35
5/2Ανοξείδωτο ατσάλιΑνοξείδωτο ατσάλι€379.31

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;