Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PIC GAUGES 4001-4LA Waum Gauge Heavy Duty 4 Inch 30-0 Hg Vacuum | AG9LLA 20TX09

PIC GAUGES 4001-4LA Waum Gauge Heavy Duty 4 Inch 30-0 Hg Vacuum

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG9LLA Μοντέλο: 4001-4LACross Ref: 20TX09
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
€185.76 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετρητής κενού
Πιστοποιητικό βαθμονόμησηςΟχι
Χρώμα περιβλήματοςΑνοξείδωτο ατσάλι
Υπόθεση ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Τοποθεσία σύνδεσηςΚάτω μέρος
Μέγεθος σύνδεσης1 / 4 "
Dial Μέγεθος4"
Τύπος μετρητήΒαρέως
Υλικό φακούΠοτήρι
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-30 βαθμούς έως 180 βαθμούς F
Πρωτογενής εφαρμογήΓενικού σκοπού
Σειρά30 έως 0 ίντσες. Hg
Υλικό αισθητήραΑνοξείδωτο ατσάλι
Μικρότερη αποφοίτηση0.2
Υλικό υποδοχήςΑνοξείδωτο ατσάλι
Υγρό υλικόΑνοξείδωτο ατσάλι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.405
Ύψος πλοίου (cm)5.59
Μήκος πλοίου (cm)13.72
Πλάτος πλοίου (cm)13.72
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Ακρίβεια μετρητή: +/- 1.00%
    • Τύπος μετρητή πίεσης και κενού: Μετρητής κενού
    • Συναρμολογημένο πάνελ μετρητή: Όχι
    • Υγρό γεμάτο: Όχι
    • Αποφοίτηση πρωτοβάθμιας σειράς Gauge: 3
    • Απαιτούμενος προσαρμογέας μετρητή: Όχι

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό υποδοχήςΧρώμα περιβλήματοςΥπόθεση ΥλικόΥγρό υλικόΤοποθεσία σύνδεσηςDial ΜέγεθοςΥλικό φακούΘερμοκρασία λειτουργίας. ΕύροςΤιμή
PIC GAUGES 201L-404A Vacuum Gauge Liquid 4In 30-0In Hg Vacuum | AG9LGF 20TV39 201L-404ΑΧαλκόςΑνοξείδωτο ατσάλιΑνοξείδωτο ατσάλιΧαλκόςΚάτω μέρος4"πλαστικός30 βαθμοί έως 160 βαθμοί F€61.74
PIC GAUGES 202L-404A Vacuum Gauge 1/4 ίντσας NPT 4 ίντσες | AG9LJF 20TW51 202L-404ΑΧαλκόςΑνοξείδωτο ατσάλιΑνοξείδωτο ατσάλιΧαλκόςΚέντρο πίσω4"πλαστικός30 βαθμοί έως 160 βαθμοί F€84.21
PIC GAUGES 6001-4LA Vacuum Gauge Heavy Duty 6 σε 30-0 Hg | AG9LNA 20TX55 6001-4LAΑνοξείδωτο ατσάλιΑνοξείδωτο ατσάλιΑνοξείδωτο ατσάλιΑνοξείδωτο ατσάλιΚάτω μέρος6"Ποτήρι-30 βαθμούς έως 180 βαθμούς F€300.98
PIC GAUGES 601L-254A Vacuum Gauge 1/4 σε NPT 2-1 / 2 ίντσες | AG9LNY 20TY07 601L-254ΑΧαλκόςΧρυσόΟρείχαλκοςΧαλκόςΚάτω μέρος2.5 "πλαστικός30 βαθμοί έως 160 βαθμοί F€87.06

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PIC GAUGES 4001-4LA Waum Gauge Heavy Duty 4 Inch 30-0 Hg Vacuum
€185.76 /μονάδα